曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-51~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-51~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-51~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-51~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14794254CDM2B20-510-C73L510ラバークッション50~750
16,340
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794281CDM2B20-510-M9NW510ラバークッション50~750
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794297CDM2B20-515A515エアクッション50~1000
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794245CDM2B20-510-C73510ラバークッション50~750
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794263CDM2B20-510-H7A1510ラバークッション50~750
16,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14794272CDM2B20-510-H7NW510ラバークッション50~750
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14794245CDM2B20-510-C7334540336CDM2B20-510Z-A93CDM2B20-510-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-510Z) SMC 34540336CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-510Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794263CDM2B20-510-H7A134540354CDM2B20-510Z-M9NCDM2B20-510-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-510Z) SMC 34540354CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-510Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14794272CDM2B20-510-H7NW34540363CDM2B20-510Z-M9NWCDM2B20-510-H7NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-510Z) SMC 34540363CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-510Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする