曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-59~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-59~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-59~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-59~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-59~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-59~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-59~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14795426CDM2B20-590590ラバークッション50~750
11,660
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14795435CDM2B20-590-B54590ラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14795471CDM2B20-590-H7BWS590ラバークッション50~750
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14795487CDM2B20-590A590エアクッション50~1000
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14795496CDM2B20-592592ラバークッション50~750
11,660
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14795505CDM2B20-592A592エアクッション50~1000
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14795417CDM2B20-5959ラバークッション50~750
5,350
取扱い終了
返品不可
14795444CDM2B20-590-B64S590ラバークッション50~750
13,150
取扱い終了
返品不可
14795453CDM2B20-590-C73590ラバークッション50~750
15,000
取扱い終了
返品不可
14795462CDM2B20-590-C73LS590ラバークッション50~750
12,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする