曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14812131CDM2B20P-1010
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812147CDM2B20P-10-H7BLS10
9,790
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812323CDM2B20P-20-H7BW20
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812393CDM2B20P-2525
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812585CDM2B20P-5050
6,380
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812594CDM2B20P-50-C7350
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812603CDM2B20P-50-C73L50
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812612CDM2B20P-50-H7B50
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812621CDM2B20P-50-H7BL50
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812637CDM2B20P-50-M9BW50
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812646CDM2B20P-7575
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812655CDM2B20P-75-C73L75
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812664CDM2B20P-75-H7A1L75
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812673CDM2B20P-75-H7B75
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812682CDM2B20P-75-H7BWL75
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812156CDM2B20P-100100
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812165CDM2B20P-100-C73L100
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812174CDM2B20P-100-H7BALS100
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812183CDM2B20P-120-C73CL120
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812192CDM2B20P-125125
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812201CDM2B20P-125-C73Z125
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812217CDM2B20P-125-H7C125
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812226CDM2B20P-125-H7CL125
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812235CDM2B20P-150150
7,480
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812244CDM2B20P-150-B53S150
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812253CDM2B20P-150-C73150
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812262CDM2B20P-150-C73L150
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812271CDM2B20P-150-H7BW150
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812287CDM2B20P-150-H7BWL150
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812296CDM2B20P-150-M9BW150
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812305CDM2B20P-150-M9BWL150
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812314CDM2B20P-175-H7BWL175
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812332CDM2B20P-200200
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812341CDM2B20P-200-C73200
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812357CDM2B20P-200-H7B200
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812366CDM2B20P-200-H7BAL200
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812375CDM2B20P-200-H7BAZ200
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812384CDM2B20P-210-C73210
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812402CDM2B20P-250250
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812411CDM2B20P-250-C73CL250
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812427CDM2B20P-250-C73L250
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812436CDM2B20P-250-C73LS250
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812445CDM2B20P-250-H7A1L250
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812454CDM2B20P-250K250
16,930
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812463CDM2B20P-250K-C73250
21,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812472CDM2B20P-250K-C73LS250
19,520
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812481CDM2B20P-265265
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812497CDM2B20P-300-C73300
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812506CDM2B20P-300-H7A1300
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14812515CDM2B20P-300K300
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする