エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-25A~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-25A~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16305652CDM2B25-25AZ
7,540
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
14827513CDM2B25-25A
6,850
取扱い終了
返品不可
14827531CDM2B25-25A-C73
11,250
取扱い終了
返品不可
14827565CDM2B25-25A-C73L
11,850
取扱い終了
返品不可
14827583CDM2B25-25A-C73LS
9,200
取扱い終了
返品不可
14827592CDM2B25-25A-C73S
8,900
取扱い終了
返品不可
14827635CDM2B25-25A-H7A1
13,350
取扱い終了
返品不可
14827644CDM2B25-25A-H7A1L
13,950
取扱い終了
返品不可
14827687CDM2B25-25A-H7B
13,250
取扱い終了
返品不可
14827714CDM2B25-25A-H7BL
13,850
取扱い終了
返品不可
14827741CDM2B25-25A-H7BW
14,950
取扱い終了
返品不可
14827757CDM2B25-25A-H7BWL
15,550
取扱い終了
返品不可
14827854CDM2B25-25A-M9NWL
13,550
取扱い終了
返品不可
14827897CDM2B25-25AJ
10,300
取扱い終了
返品不可
14827522CDM2B25-25A-B59W
14,650
取扱い終了
返品不可
14827547CDM2B25-25A-C73-XC8
12,750
取扱い終了
返品不可
14827556CDM2B25-25A-C73C
12,450
取扱い終了
返品不可
14827574CDM2B25-25A-C73L-XC8
13,350
取扱い終了
返品不可
14827601CDM2B25-25A-C73Z
12,450
取扱い終了
返品不可
14827617CDM2B25-25A-C73ZS
9,500
取扱い終了
返品不可
14827626CDM2B25-25A-C76
11,250
取扱い終了
返品不可
14827653CDM2B25-25A-H7A1LS
10,250
取扱い終了
返品不可
14827662CDM2B25-25A-H7A1S
9,950
取扱い終了
返品不可
14827671CDM2B25-25A-H7A2
13,350
取扱い終了
返品不可
14827696CDM2B25-25A-H7B-XC8
14,750
取扱い終了
返品不可
14827705CDM2B25-25A-H7BAL
17,050
取扱い終了
返品不可
14827723CDM2B25-25A-H7BLS
10,200
取扱い終了
返品不可
14827732CDM2B25-25A-H7BS
9,900
取扱い終了
返品不可
14827766CDM2B25-25A-H7C
14,450
取扱い終了
返品不可
14827775CDM2B25-25A-H7NF
15,250
取扱い終了
返品不可
14827784CDM2B25-25A-H7NW
14,950
取扱い終了
返品不可
14827793CDM2B25-25A-H7NWLS
11,050
取扱い終了
返品不可
14827802CDM2B25-25A-H7PW
14,950
取扱い終了
返品不可
14827811CDM2B25-25A-M9BW
12,950
取扱い終了
返品不可
14827827CDM2B25-25A-M9BWL
13,550
取扱い終了
返品不可
14827836CDM2B25-25A-M9N-XC8
14,150
取扱い終了
返品不可
14827845CDM2B25-25A-M9NW
12,950
取扱い終了
返品不可
14827863CDM2B25-25A-M9NWLS
10,050
取扱い終了
返品不可
14827872CDM2B25-25A-XC8
8,350
取扱い終了
返品不可
14827881CDM2B25-25A-XC9
7,400
取扱い終了
返品不可
14827906CDM2B25-25AJ-B59W
18,100
取扱い終了
返品不可
14827915CDM2B25-25AJ-C73
14,700
取扱い終了
返品不可
14827924CDM2B25-25AJ-C73C
15,900
取扱い終了
返品不可
14827933CDM2B25-25AJ-C76
14,700
取扱い終了
返品不可
14827942CDM2B25-25AJ-H7A1
16,800
取扱い終了
返品不可
14827951CDM2B25-25AJ-H7A2
16,800
取扱い終了
返品不可
14827967CDM2B25-25AJ-H7B
16,700
取扱い終了
返品不可
14827976CDM2B25-25AJ-H7BW
18,400
取扱い終了
返品不可
14827985CDM2B25-25AJ-H7C
17,900
取扱い終了
返品不可
14827994CDM2B25-25AJ-H7NF
18,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14827513CDM2B25-25A16305652CDM2B25-25AZCDM2B25-25A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-25A~) SMC 16305652エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-25A~)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827531CDM2B25-25A-C7334565098CDM2B25-25AZ-A93CDM2B25-25A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ) SMC 34565098CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827565CDM2B25-25A-C73L34565107CDM2B25-25AZ-A93LCDM2B25-25A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ) SMC 34565107CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827583CDM2B25-25A-C73LS34565046CDM2B25-25AZ-A93LSCDM2B25-25A-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ) SMC 34565046CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827592CDM2B25-25A-C73S34565028CDM2B25-25AZ-A93SCDM2B25-25A-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ) SMC 34565028CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827635CDM2B25-25A-H7A134565134CDM2B25-25AZ-M9NCDM2B25-25A-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ) SMC 34565134CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827644CDM2B25-25A-H7A1L34565177CDM2B25-25AZ-M9NLCDM2B25-25A-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ) SMC 34565177CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827687CDM2B25-25A-H7B34565125CDM2B25-25AZ-M9BCDM2B25-25A-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ) SMC 34565125CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827714CDM2B25-25A-H7BL34565168CDM2B25-25AZ-M9BLCDM2B25-25A-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ) SMC 34565168CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827741CDM2B25-25A-H7BW34565152CDM2B25-25AZ-M9BWCDM2B25-25A-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ) SMC 34565152CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827757CDM2B25-25A-H7BWL34565213CDM2B25-25AZ-M9BWLCDM2B25-25A-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ) SMC 34565213CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827854CDM2B25-25A-M9NWL34565204CDM2B25-25AZ-M9NWLCDM2B25-25A-M9NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ) SMC 34565204CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14827897CDM2B25-25AJ34564994CDM2B25-25AJZCDM2B25-25AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AJZ) SMC 34564994CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-25AJZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする