曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-36~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-36~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14835642CDM2B25-360360ラバークッション50~750
9,680
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
14835651CDM2B25-360-B53360ラバークッション50~750
17,490
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14835703CDM2B25-360-H7A1360ラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14835721CDM2B25-360A360エアクッション50~1000
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14835764CDM2B25-365365ラバークッション50~750
9,680
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
14835746CDM2B25-360A-C73360エアクッション50~1000
14,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14835633CDM2B25-3636ラバークッション50~750
5,550
取扱い終了
返品不可
14835667CDM2B25-360-B54360ラバークッション50~750
15,900
取扱い終了
返品不可
14835676CDM2B25-360-C73360ラバークッション50~750
13,200
取扱い終了
返品不可
14835685CDM2B25-360-C73L360ラバークッション50~750
13,800
取扱い終了
返品不可
14835694CDM2B25-360-C73S360ラバークッション50~750
10,850
取扱い終了
返品不可
14835712CDM2B25-360-H7BS360ラバークッション50~750
11,850
取扱い終了
返品不可
14835737CDM2B25-360A-A93L360エアクッション50~1000
14,550
取扱い終了
返品不可
14835755CDM2B25-360A-C73L360エアクッション50~1000
15,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14835746CDM2B25-360A-C7334570183CDM2B25-360AZ-A93CDM2B25-360A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-360AZ) SMC 34570183CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-360AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする