曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-39~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-39~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14836175CDM2B25-390390ラバークッション50~750
9,960
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
14836193CDM2B25-390-C73390ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14836227CDM2B25-390A390エアクッション50~1000
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14836245CDM2B25-390A-M9BWL3390エアクッション50~1000
22,880
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14836254CDM2B25-399A399エアクッション50~1000
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14836184CDM2B25-390-B54L3390ラバークッション50~750
20,750
取扱い終了
返品不可
14836202CDM2B25-390-H7B390ラバークッション50~750
15,450
取扱い終了
返品不可
14836211CDM2B25-390-H7BWL390ラバークッション50~750
17,750
取扱い終了
返品不可
14836236CDM2B25-390A-H7BL3390エアクッション50~1000
21,250
取扱い終了
返品不可
14836263CDM2B25-399A-H7BW399エアクッション50~1000
18,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする