エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-10~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-10~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14847926CDM2B25F-1010ラバークッション50~750
6,440
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
14847935CDM2B25F-100100ラバークッション50~750
7,260
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
14847944CDM2B25F-100-A33A100ラバークッション50~750
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14847953CDM2B25F-100-A34A100ラバークッション50~750
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14847962CDM2B25F-100-A44A100ラバークッション50~750
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14847971CDM2B25F-100-B54100ラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14847987CDM2B25F-100-B59W100ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14847996CDM2B25F-100-C73100ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848005CDM2B25F-100-C73C100ラバークッション50~750
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848014CDM2B25F-100-C73L100ラバークッション50~750
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848023CDM2B25F-100-C73LS100ラバークッション50~750
9,850
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848032CDM2B25F-100-C76100ラバークッション50~750
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848041CDM2B25F-100-G39A100ラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848057CDM2B25F-100-H7A1100ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848066CDM2B25F-100-H7A2100ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848075CDM2B25F-100-H7B100ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848084CDM2B25F-100-H7BW100ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848093CDM2B25F-100-H7C100ラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848102CDM2B25F-100-H7NF100ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848111CDM2B25F-100-H7NW100ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848127CDM2B25F-100-H7PW100ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848136CDM2B25F-100-K39A100ラバークッション50~750
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848145CDM2B25F-100A100エアクッション50~1000
8,970
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848154CDM2B25F-100A-B59W100エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848163CDM2B25F-100A-C73100エアクッション50~1000
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848172CDM2B25F-100A-C73C100エアクッション50~1000
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848181CDM2B25F-100A-C73L100エアクッション50~1000
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848197CDM2B25F-100A-C76100エアクッション50~1000
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848206CDM2B25F-100A-H7A1100エアクッション50~1000
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848215CDM2B25F-100A-H7A2100エアクッション50~1000
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848224CDM2B25F-100A-H7B100エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848233CDM2B25F-100A-H7BL100エアクッション50~1000
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848242CDM2B25F-100A-H7BW100エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848251CDM2B25F-100A-H7C100エアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848267CDM2B25F-100A-H7NF100エアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848276CDM2B25F-100A-H7NW100エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848285CDM2B25F-100A-H7PW100エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848294CDM2B25F-100A-M9BW100エアクッション50~1000
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848303CDM2B25F-100A-M9BWL100エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848312CDM2B25F-100AJ100エアクッション50~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848321CDM2B25F-100AJ-B59W100エアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848337CDM2B25F-100AJ-C73100エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848346CDM2B25F-100AJ-C73C100エアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848355CDM2B25F-100AJ-C76100エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848364CDM2B25F-100AJ-H7A1100エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848373CDM2B25F-100AJ-H7A2100エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848382CDM2B25F-100AJ-H7B100エアクッション50~1000
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848391CDM2B25F-100AJ-H7BW100エアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848407CDM2B25F-100AJ-H7C100エアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14848416CDM2B25F-100AJ-H7NF100エアクッション50~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする