曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-60A-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-60A-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-60A-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-60A-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14856195CDM2B25F-60A-C730.52C73
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14856204CDM2B25F-60A-H7BLS31H7B
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14856213CDM2B25F-60A-M9BWLS31M9BW
12,210
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする