エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-20-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-20-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20076166CDM2B32-20Z-A930.52A93
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
14870572CDM2B32-20-A930.52A93
9,100
取扱い終了
返品不可
14870581CDM2B32-20-B53L32B53
13,200
取扱い終了
返品不可
14870633CDM2B32-20-B54S0.51B54
8,900
取扱い終了
返品不可
14870651CDM2B32-20-C730.52C73
9,900
取扱い終了
返品不可
14870667CDM2B32-20-C73L32C73
10,500
取扱い終了
返品不可
14870721CDM2B32-20-H7BL32H7B
12,500
取扱い終了
返品不可
14870764CDM2B32-20-M9BL32M9B
11,700
取扱い終了
返品不可
14870597CDM2B32-20-B53S0.51B53
8,900
取扱い終了
返品不可
14870606CDM2B32-20-B53Z52B53
13,900
取扱い終了
返品不可
14870615CDM2B32-20-B540.52B54
12,600
取扱い終了
返品不可
14870624CDM2B32-20-B54L32B54
13,200
取扱い終了
返品不可
14870642CDM2B32-20-B59W0.52B59W
13,300
取扱い終了
返品不可
14870676CDM2B32-20-C73LS31C73
7,850
取扱い終了
返品不可
14870685CDM2B32-20-C73S0.51C73
7,550
取扱い終了
返品不可
14870694CDM2B32-20-H7A10.52H7A1
12,000
取扱い終了
返品不可
14870703CDM2B32-20-H7A1L32H7A1
12,600
取扱い終了
返品不可
14870712CDM2B32-20-H7B0.52H7B
11,900
取扱い終了
返品不可
14870737CDM2B32-20-H7BS0.51H7B
8,550
取扱い終了
返品不可
14870746CDM2B32-20-H7BW0.52H7BW
13,600
取扱い終了
返品不可
14870755CDM2B32-20-H7BWL32H7BW
14,200
取扱い終了
返品不可
14870773CDM2B32-20-M9BZ52M9B
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14870572CDM2B32-20-A9320076166CDM2B32-20Z-A93CDM2B32-20-A93 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-20-~) SMC 20076166エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-20-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
14870581CDM2B32-20-B53L34597998CDM2B32-20Z-A93LCDM2B32-20-B53L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20Z) SMC 34597998CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14870633CDM2B32-20-B54S34597982CDM2B32-20Z-B54SCDM2B32-20-B54S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20Z) SMC 34597982CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14870651CDM2B32-20-C7320076166CDM2B32-20Z-A93CDM2B32-20-C73 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-20-~) SMC 20076166エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-20-~)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14870667CDM2B32-20-C73L34597998CDM2B32-20Z-A93LCDM2B32-20-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20Z) SMC 34597998CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14870721CDM2B32-20-H7BL34598034CDM2B32-20Z-M9BLCDM2B32-20-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20Z) SMC 34598034CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14870764CDM2B32-20-M9BL34598034CDM2B32-20Z-M9BLCDM2B32-20-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20Z) SMC 34598034CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-20Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする