エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-25-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-25-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14875113CDM2B32-25-A33AS
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14875235CDM2B32-25-B54Z
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14875594CDM2B32-25-H7CLS
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14875122CDM2B32-25-A93
9,100
取扱い終了
返品不可
14875131CDM2B32-25-A93L
9,700
取扱い終了
返品不可
14875147CDM2B32-25-A93LS
7,450
取扱い終了
返品不可
14875156CDM2B32-25-B53
12,600
取扱い終了
返品不可
14875165CDM2B32-25-B53L
13,200
取扱い終了
返品不可
14875174CDM2B32-25-B53LS
9,200
取扱い終了
返品不可
14875183CDM2B32-25-B53S
8,900
取扱い終了
返品不可
14875192CDM2B32-25-B54
12,600
取扱い終了
返品不可
14875201CDM2B32-25-B54L
13,200
取扱い終了
返品不可
14875217CDM2B32-25-B54LS
9,200
取扱い終了
返品不可
14875226CDM2B32-25-B54S
8,900
取扱い終了
返品不可
14875244CDM2B32-25-B59W
13,300
取扱い終了
返品不可
14875253CDM2B32-25-B59WL
13,900
取扱い終了
返品不可
14875262CDM2B32-25-B64
10,900
取扱い終了
返品不可
14875271CDM2B32-25-C73
9,900
取扱い終了
返品不可
14875287CDM2B32-25-C73C
11,100
取扱い終了
返品不可
14875296CDM2B32-25-C73CLS
8,450
取扱い終了
返品不可
14875305CDM2B32-25-C73CZ
12,300
取扱い終了
返品不可
14875314CDM2B32-25-C73L
10,500
取扱い終了
返品不可
14875323CDM2B32-25-C73LS
7,850
取扱い終了
返品不可
14875332CDM2B32-25-C73S
7,550
取扱い終了
返品不可
14875341CDM2B32-25-C73Z
11,100
取扱い終了
返品不可
14875357CDM2B32-25-C73ZS
8,150
取扱い終了
返品不可
14875366CDM2B32-25-C76
9,900
取扱い終了
返品不可
14875375CDM2B32-25-C80
9,700
取扱い終了
返品不可
14875384CDM2B32-25-F9BWL
14,200
取扱い終了
返品不可
14875393CDM2B32-25-G5NTL
15,400
取扱い終了
返品不可
14875402CDM2B32-25-H7A1
12,000
取扱い終了
返品不可
14875411CDM2B32-25-H7A1L
12,600
取扱い終了
返品不可
14875427CDM2B32-25-H7A1LS
8,900
取扱い終了
返品不可
14875436CDM2B32-25-H7A1S
8,600
取扱い終了
返品不可
14875445CDM2B32-25-H7A2
12,000
取扱い終了
返品不可
14875454CDM2B32-25-H7B
11,900
取扱い終了
返品不可
14875463CDM2B32-25-H7BAL
15,700
取扱い終了
返品不可
14875472CDM2B32-25-H7BAZ
16,300
取扱い終了
返品不可
14875481CDM2B32-25-H7BL
12,500
取扱い終了
返品不可
14875497CDM2B32-25-H7BLS
8,850
取扱い終了
返品不可
14875506CDM2B32-25-H7BS
8,550
取扱い終了
返品不可
14875515CDM2B32-25-H7BW
13,600
取扱い終了
返品不可
14875524CDM2B32-25-H7BWL
14,200
取扱い終了
返品不可
14875533CDM2B32-25-H7BWLS
9,700
取扱い終了
返品不可
14875542CDM2B32-25-H7BWS
9,400
取扱い終了
返品不可
14875551CDM2B32-25-H7BWZ
14,800
取扱い終了
返品不可
14875567CDM2B32-25-H7BZS
9,150
取扱い終了
返品不可
14875576CDM2B32-25-H7C
13,100
取扱い終了
返品不可
14875585CDM2B32-25-H7CL
13,700
取扱い終了
返品不可
14875603CDM2B32-25-H7CS
9,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14875113CDM2B32-25-A33AS62151565CDM2B32-25Z-A33ASCDM2B32-25-A33AS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-25Z) SMC 62151565CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-25Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14875235CDM2B32-25-B54Z34601814CDM2B32-25Z-B54ZCDM2B32-25-B54Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-25Z) SMC 34601814CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-25Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14875594CDM2B32-25-H7CLS34601367CDM2B32-25Z-H7CLSCDM2B32-25-H7CLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-25Z) SMC 34601367CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-25Z)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする