エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-34~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-34~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14883967CDM2B32-340-B53340ラバークッション50~750
17,440
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883976CDM2B32-340-B53L340ラバークッション50~750
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883985CDM2B32-340-B54340ラバークッション50~750
17,440
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883994CDM2B32-340-C73340ラバークッション50~750
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14884003CDM2B32-340-C73S340ラバークッション50~750
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14884021CDM2B32-340-C76S340ラバークッション50~750
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14884046CDM2B32-340A340エアクッション50~1000
11,660
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14884055CDM2B32-340A-C73L340エアクッション50~1000
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14884064CDM2B32-340A-C73LS340エアクッション50~1000
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14884107CDM2B32-345-H7BL345ラバークッション50~750
17,330
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14884134CDM2B32-347347ラバークッション50~750
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
19532862CDM2B32-340Z340ラバークッション50~750
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
14883951CDM2B32-340340ラバークッション50~750
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14884012CDM2B32-340-C73Z340ラバークッション50~750
14,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14883942CDM2B32-34-C7634ラバークッション50~750
10,150
取扱い終了
返品不可
14884037CDM2B32-340-H7BALS340ラバークッション50~750
13,700
取扱い終了
返品不可
14884073CDM2B32-340A-H7BAL340エアクッション50~1000
20,800
取扱い終了
返品不可
14884082CDM2B32-340A-H7CZS340エアクッション50~1000
14,850
取扱い終了
返品不可
14884091CDM2B32-345-B54345ラバークッション50~750
15,850
取扱い終了
返品不可
14884116CDM2B32-345A-C73345エアクッション50~1000
15,000
取扱い終了
返品不可
14884125CDM2B32-345A-C73L4345エアクッション50~1000
20,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14883951CDM2B32-34019532862CDM2B32-340ZCDM2B32-340 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-34~) SMC 19532862エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-34~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14884012CDM2B32-340-C73Z34605585CDM2B32-340Z-A93ZCDM2B32-340-C73Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-340Z) SMC 34605585CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-340Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする