曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-36~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-36~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14885394CDM2B32-360360ラバークッション50~750
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885403CDM2B32-360-B54360ラバークッション50~750
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885421CDM2B32-360-C73360ラバークッション50~750
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885437CDM2B32-360A360エアクッション50~1000
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885455CDM2B32-360A-C73360エアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885473CDM2B32-360A-C73S360エアクッション50~1000
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885482CDM2B32-360A-H7A1360エアクッション50~1000
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885525CDM2B32-365365ラバークッション50~750
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885534CDM2B32-365-B54L365ラバークッション50~750
18,370
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885543CDM2B32-365-C73365ラバークッション50~750
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885412CDM2B32-360-B54L360ラバークッション50~750
16,700
取扱い終了
返品不可
14885446CDM2B32-360A-B54Z360エアクッション50~1000
19,250
取扱い終了
返品不可
14885464CDM2B32-360A-C73LS360エアクッション50~1000
13,200
取扱い終了
返品不可
14885491CDM2B32-360A-H7BAL360エアクッション50~1000
21,050
取扱い終了
返品不可
14885507CDM2B32-360A-H7BL3360エアクッション50~1000
21,500
取扱い終了
返品不可
14885516CDM2B32-360A-H7BL4360エアクッション50~1000
25,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする