エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-38~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-38~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14885945CDM2B32-380380ラバークッション50~750
10,180
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885954CDM2B32-380-A34A380ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885972CDM2B32-380-B54380ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14885997CDM2B32-380-C73L380ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14886006CDM2B32-380-C73LS380ラバークッション50~750
12,760
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14886015CDM2B32-380A380エアクッション50~1000
12,210
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14886024CDM2B32-380A-B53L380エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14886051CDM2B32-380A-C73L380エアクッション50~1000
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14885963CDM2B32-380-B53L380ラバークッション50~750
16,950
取扱い終了
返品不可
14885981CDM2B32-380-C73380ラバークッション50~750
13,650
取扱い終了
返品不可
14886033CDM2B32-380A-B54L380エアクッション50~1000
18,800
取扱い終了
返品不可
14886042CDM2B32-380A-C73380エアクッション50~1000
15,500
取扱い終了
返品不可
14886067CDM2B32-380A-C73Z380エアクッション50~1000
16,700
取扱い終了
返品不可
14886076CDM2B32-380A-H7A1380エアクッション50~1000
17,600
取扱い終了
返品不可
14886085CDM2B32-385385ラバークッション50~750
10,180
取扱い終了
返品不可
14886094CDM2B32-385-H7BAL385ラバークッション50~750
21,400
取扱い終了
返品不可
14886103CDM2B32-385A-B54L385エアクッション50~1000
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14886051CDM2B32-380A-C73L34607475CDM2B32-380AZ-A93LCDM2B32-380A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-380AZ) SMC 34607475CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-380AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする