曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-41~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-41~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14887783CDM2B32-410410ラバークッション50~750
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
14887792CDM2B32-410-B53S410ラバークッション50~750
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14887826CDM2B32-410-H7A1L410ラバークッション50~750
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14887835CDM2B32-410A410エアクッション50~1000
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14887844CDM2B32-410A-B54L410エアクッション50~1000
20,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14887853CDM2B32-410A-C73L410エアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14887862CDM2B32-410A-C73Z410エアクッション50~1000
18,650
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14887871CDM2B32-410A-C733410エアクッション50~1000
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14887887CDM2B32-415415ラバークッション50~750
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
14887905CDM2B32-415-M9BWL415ラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14887801CDM2B32-410-B54L410ラバークッション50~750
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14887914CDM2B32-415A415エアクッション50~1000
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14887774CDM2B32-41-C7341ラバークッション50~750
10,150
取扱い終了
返品不可
14887817CDM2B32-410-C73L410ラバークッション50~750
14,500
取扱い終了
返品不可
14887896CDM2B32-415-H7BL415ラバークッション50~750
16,500
取扱い終了
返品不可
14887923CDM2B32-415A-C80415エアクッション50~1000
15,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14887801CDM2B32-410-B54L34609374CDM2B32-410Z-B54LCDM2B32-410-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-410Z) SMC 34609374CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-410Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14887914CDM2B32-415A34609383CDM2B32-415AZCDM2B32-415A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-415AZ) SMC 34609383CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-415AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする