曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-43~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-43~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14888185CDM2B32-430430ラバークッション50~750
10,730
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888203CDM2B32-430-H7B430ラバークッション50~750
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888221CDM2B32-430-M9BWL430ラバークッション50~750
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888237CDM2B32-430A430エアクッション50~1000
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888264CDM2B32-430A-B53S430エアクッション50~1000
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888273CDM2B32-430A-C73L430エアクッション50~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888291CDM2B32-430A-M9BWL430エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888307CDM2B32-430J-H7A1L430ラバークッション50~750
27,010
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888316CDM2B32-435435ラバークッション50~750
10,730
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888325CDM2B32-435-C73L435ラバークッション50~750
16,230
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888334CDM2B32-435A435エアクッション50~1000
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888343CDM2B32-435A-C73435エアクッション50~1000
17,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14888212CDM2B32-430-H7BL430ラバークッション50~750
16,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14888255CDM2B32-430A-B53L430エアクッション50~1000
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14888194CDM2B32-430-C73430ラバークッション50~750
14,150
取扱い終了
返品不可
14888246CDM2B32-430A-B53430エアクッション50~1000
18,700
取扱い終了
返品不可
14888282CDM2B32-430A-H7BWL430エアクッション50~1000
20,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14888212CDM2B32-430-H7BL34609803CDM2B32-430Z-M9BLCDM2B32-430-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-430Z) SMC 34609803CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-430Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14888255CDM2B32-430A-B53L34609733CDM2B32-430AZ-A93LCDM2B32-430A-B53L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-430AZ) SMC 34609733CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-430AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする