曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-47~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14889402CDM2B32-470470ラバークッション50~750
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889411CDM2B32-470-B54470ラバークッション50~750
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889454CDM2B32-470-H7BAL470ラバークッション50~750
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889472CDM2B32-470A470エアクッション50~1000
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889481CDM2B32-470A-B54470エアクッション50~1000
20,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889497CDM2B32-470A-B543470エアクッション50~1000
24,920
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889551CDM2B32-470A-C73Z470エアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889576CDM2B32-472A472エアクッション50~1000
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889594CDM2B32-475475ラバークッション50~750
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889637CDM2B32-475A475エアクッション50~1000
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889646CDM2B32-475A-C73L475エアクッション50~1000
18,540
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14889427CDM2B32-470-C73470ラバークッション50~750
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14889436CDM2B32-470-C73L470ラバークッション50~750
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14889445CDM2B32-470-C73L8470ラバークッション50~750
30,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14889463CDM2B32-470-H7BW470ラバークッション50~750
18,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14889506CDM2B32-470A-C73470エアクッション50~1000
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14889524CDM2B32-470A-C73L6470エアクッション50~1000
27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14889567CDM2B32-470A-C738470エアクッション50~1000
30,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14889621CDM2B32-475-H7BAL475ラバークッション50~750
20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14889393CDM2B32-47A-C73L47エアクッション50~1000
12,600
取扱い終了
返品不可
14889515CDM2B32-470A-C73L470エアクッション50~1000
16,850
取扱い終了
返品不可
14889533CDM2B32-470A-C73L8470エアクッション50~1000
32,750
取扱い終了
返品不可
14889542CDM2B32-470A-C73S470エアクッション50~1000
13,900
取扱い終了
返品不可
14889585CDM2B32-472A-H7BAZ472エアクッション50~1000
22,650
取扱い終了
返品不可
14889603CDM2B32-475-C73475ラバークッション50~750
14,400
取扱い終了
返品不可
14889612CDM2B32-475-C73L3475ラバークッション50~750
17,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14889427CDM2B32-470-C7334611228CDM2B32-470Z-A93CDM2B32-470-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470Z) SMC 34611228CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14889436CDM2B32-470-C73L34611237CDM2B32-470Z-A93LCDM2B32-470-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470Z) SMC 34611237CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14889445CDM2B32-470-C73L834611298CDM2B32-470Z-A93L8CDM2B32-470-C73L8 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470Z) SMC 34611298CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470Z)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14889463CDM2B32-470-H7BW34611273CDM2B32-470Z-M9BWCDM2B32-470-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470Z) SMC 34611273CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14889506CDM2B32-470A-C7334611158CDM2B32-470AZ-A93CDM2B32-470A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470AZ) SMC 34611158CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14889524CDM2B32-470A-C73L634611194CDM2B32-470AZ-A93L6CDM2B32-470A-C73L6 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470AZ) SMC 34611194CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470AZ)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14889567CDM2B32-470A-C73834611203CDM2B32-470AZ-A938CDM2B32-470A-C738 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470AZ) SMC 34611203CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-470AZ)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14889621CDM2B32-475-H7BAL34611386CDM2B32-475Z-M9BALCDM2B32-475-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-475Z) SMC 34611386CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-475Z)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする