曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32F-20~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14906132CDM2B32F-20-B5420複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906141CDM2B32F-20S-A34AS20単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906157CDM2B32F-20T-H7BL20単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906166CDM2B32F-200200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,580
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906175CDM2B32F-200-A33A200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906184CDM2B32F-200-A34A200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906193CDM2B32F-200-A44A200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906202CDM2B32F-200-B53200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906211CDM2B32F-200-B54200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906227CDM2B32F-200-B59W200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906236CDM2B32F-200-C73200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906245CDM2B32F-200-C73C200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906254CDM2B32F-200-C73L200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906263CDM2B32F-200-C73S200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,840
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906272CDM2B32F-200-C76200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906281CDM2B32F-200-G39A200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906297CDM2B32F-200-H7A1200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906306CDM2B32F-200-H7A2200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906315CDM2B32F-200-H7B200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906324CDM2B32F-200-H7BW200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906333CDM2B32F-200-H7BWL200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906342CDM2B32F-200-H7C200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906351CDM2B32F-200-H7NF200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906367CDM2B32F-200-H7NW200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906376CDM2B32F-200-H7PW200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906385CDM2B32F-200-K39A200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906394CDM2B32F-200A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,620
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906403CDM2B32F-200A-A33A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906412CDM2B32F-200A-A34A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906421CDM2B32F-200A-A44A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906437CDM2B32F-200A-B54200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906446CDM2B32F-200A-B54L200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906455CDM2B32F-200A-B59W200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906464CDM2B32F-200A-C73200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906473CDM2B32F-200A-C73C200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906482CDM2B32F-200A-C76200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906491CDM2B32F-200A-G39A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906507CDM2B32F-200A-H7A1200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906516CDM2B32F-200A-H7A2200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906525CDM2B32F-200A-H7B200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,660
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906534CDM2B32F-200A-H7BW200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906543CDM2B32F-200A-H7C200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906552CDM2B32F-200A-H7NF200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906561CDM2B32F-200A-H7NW200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906577CDM2B32F-200A-H7PW200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906586CDM2B32F-200A-K39A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906595CDM2B32F-200AJ200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906604CDM2B32F-200AJ-A33A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906613CDM2B32F-200AJ-A34A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14906622CDM2B32F-200AJ-A44A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする