曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-25-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-25-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58769557CDM2B40-25Z-M9BW基本形(両側ボス付)基本形(両側ボス付)
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14926511CDM2B40-25-B54基本形基本形
15,500
取扱い終了
返品不可
14926527CDM2B40-25-B54L基本形基本形
16,100
取扱い終了
返品不可
14926545CDM2B40-25-B54S基本形基本形
11,800
取扱い終了
返品不可
14926581CDM2B40-25-C73基本形基本形
12,800
取扱い終了
返品不可
14926624CDM2B40-25-C73L基本形基本形
13,400
取扱い終了
返品不可
14926633CDM2B40-25-C73LS基本形基本形
10,750
取扱い終了
返品不可
14926651CDM2B40-25-C73Z基本形基本形
14,000
取扱い終了
返品不可
14926746CDM2B40-25-H7B基本形基本形
14,800
取扱い終了
返品不可
14926773CDM2B40-25-H7BL基本形基本形
15,400
取扱い終了
返品不可
14926782CDM2B40-25-H7BLS基本形基本形
11,750
取扱い終了
返品不可
14926807CDM2B40-25-H7BW基本形基本形
16,500
取扱い終了
返品不可
14926816CDM2B40-25-H7BWL基本形基本形
17,100
取扱い終了
返品不可
14926852CDM2B40-25-H7BZ基本形基本形
16,000
取扱い終了
返品不可
14926922CDM2B40-25-M9BW基本形基本形
14,500
取扱い終了
返品不可
14926965CDM2B40-25-M9BWZ基本形基本形
15,700
取扱い終了
返品不可
14926466CDM2B40-25-A44AS基本形基本形
14,900
取扱い終了
返品不可
14926475CDM2B40-25-B53基本形基本形
15,500
取扱い終了
返品不可
14926484CDM2B40-25-B53L基本形基本形
16,100
取扱い終了
返品不可
14926493CDM2B40-25-B53LS基本形基本形
12,100
取扱い終了
返品不可
14926502CDM2B40-25-B53S基本形基本形
11,800
取扱い終了
返品不可
14926536CDM2B40-25-B54LS基本形基本形
12,100
取扱い終了
返品不可
14926554CDM2B40-25-B54Z基本形基本形
16,800
取扱い終了
返品不可
14926563CDM2B40-25-B54ZS基本形基本形
12,450
取扱い終了
返品不可
14926572CDM2B40-25-B59W基本形基本形
16,200
取扱い終了
返品不可
14926597CDM2B40-25-C73-XC12基本形基本形
22,600
取扱い終了
返品不可
14926606CDM2B40-25-C73C基本形基本形
14,000
取扱い終了
返品不可
14926615CDM2B40-25-C73CL基本形基本形
14,600
取扱い終了
返品不可
14926642CDM2B40-25-C73S基本形基本形
10,450
取扱い終了
返品不可
14926667CDM2B40-25-C76基本形基本形
12,800
取扱い終了
返品不可
14926676CDM2B40-25-C80基本形基本形
12,600
取扱い終了
返品不可
14926685CDM2B40-25-C80C基本形基本形
13,900
取扱い終了
返品不可
14926694CDM2B40-25-H7A1基本形基本形
14,900
取扱い終了
返品不可
14926703CDM2B40-25-H7A1L基本形基本形
15,500
取扱い終了
返品不可
14926712CDM2B40-25-H7A1LS基本形基本形
11,800
取扱い終了
返品不可
14926721CDM2B40-25-H7A1S基本形基本形
11,500
取扱い終了
返品不可
14926737CDM2B40-25-H7A2基本形基本形
14,900
取扱い終了
返品不可
14926755CDM2B40-25-H7BAL基本形基本形
18,600
取扱い終了
返品不可
14926764CDM2B40-25-H7BAZ基本形基本形
19,200
取扱い終了
返品不可
14926791CDM2B40-25-H7BS基本形基本形
11,450
取扱い終了
返品不可
14926825CDM2B40-25-H7BWLS基本形基本形
12,600
取扱い終了
返品不可
14926834CDM2B40-25-H7BWS基本形基本形
12,300
取扱い終了
返品不可
14926843CDM2B40-25-H7BWSDPCS基本形基本形
14,300
取扱い終了
返品不可
14926861CDM2B40-25-H7C基本形基本形
16,000
取扱い終了
返品不可
14926877CDM2B40-25-H7CL基本形基本形
16,600
取扱い終了
返品不可
14926886CDM2B40-25-H7NF基本形基本形
16,800
取扱い終了
返品不可
14926895CDM2B40-25-H7NW基本形基本形
16,500
取扱い終了
返品不可
14926904CDM2B40-25-H7NWLS基本形基本形
12,600
取扱い終了
返品不可
14926913CDM2B40-25-H7PW基本形基本形
16,500
取扱い終了
返品不可
14926931CDM2B40-25-M9BWL基本形基本形
15,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14926511CDM2B40-25-B5434637803CDM2B40-25Z-B54CDM2B40-25-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637803CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926527CDM2B40-25-B54L34637837CDM2B40-25Z-B54LCDM2B40-25-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637837CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926545CDM2B40-25-B54S34637663CDM2B40-25Z-B54SCDM2B40-25-B54S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637663CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926581CDM2B40-25-C7334637672CDM2B40-25Z-A93CDM2B40-25-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637672CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926624CDM2B40-25-C73L34637697CDM2B40-25Z-A93LCDM2B40-25-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637697CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926633CDM2B40-25-C73LS34637575CDM2B40-25Z-A93LSCDM2B40-25-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637575CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926651CDM2B40-25-C73Z34637724CDM2B40-25Z-A93ZCDM2B40-25-C73Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637724CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926746CDM2B40-25-H7B34637742CDM2B40-25Z-M9BCDM2B40-25-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637742CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926773CDM2B40-25-H7BL34637776CDM2B40-25Z-M9BLCDM2B40-25-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637776CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926782CDM2B40-25-H7BLS34637627CDM2B40-25Z-M9BLSCDM2B40-25-H7BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637627CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926807CDM2B40-25-H7BW58769557CDM2B40-25Z-M9BWCDM2B40-25-H7BW エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-25-~) SMC 58769557エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-25-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926816CDM2B40-25-H7BWL34637785CDM2B40-25Z-M9BWLCDM2B40-25-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637785CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926852CDM2B40-25-H7BZ34637794CDM2B40-25Z-M9BZCDM2B40-25-H7BZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637794CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926922CDM2B40-25-M9BW58769557CDM2B40-25Z-M9BWCDM2B40-25-M9BW エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-25-~) SMC 58769557エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-25-~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14926965CDM2B40-25-M9BWZ34637828CDM2B40-25Z-M9BWZCDM2B40-25-M9BWZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z) SMC 34637828CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-25Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする