エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-34~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-34~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-34~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14933475CDM2B40-340340ラバークッション50~750
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933484CDM2B40-340-B53L340ラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933527CDM2B40-340-H7C340ラバークッション50~750
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933545CDM2B40-340A340エアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933554CDM2B40-340A-C73L340エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933581CDM2B40-345A-H7BAL345エアクッション50~1000
27,120
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14933493CDM2B40-340-B53LS340ラバークッション50~750
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14933511CDM2B40-340-C73L340ラバークッション50~750
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14933563CDM2B40-340A-C73L3340エアクッション50~1000
22,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14933466CDM2B40-34A-H7A134エアクッション50~1000
16,750
取扱い終了
返品不可
14933502CDM2B40-340-B54340ラバークッション50~750
20,050
取扱い終了
返品不可
14933536CDM2B40-340-H7CS340ラバークッション50~750
16,600
取扱い終了
返品不可
14933572CDM2B40-340A-H7A1340エアクッション50~1000
20,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14933493CDM2B40-340-B53LS34640086CDM2B40-340Z-A93LSCDM2B40-340-B53LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-340Z) SMC 34640086CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-340Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14933511CDM2B40-340-C73L34640104CDM2B40-340Z-A93LCDM2B40-340-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-340Z) SMC 34640104CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-340Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14933563CDM2B40-340A-C73L334640052CDM2B40-340AZ-A93L3CDM2B40-340A-C73L3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-340AZ) SMC 34640052CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-340AZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする