曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14934324CDM2B40-360360ラバークッション50~750
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934333CDM2B40-360-B53LS360ラバークッション50~750
18,700
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934376CDM2B40-360-H7BWL360ラバークッション50~750
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934385CDM2B40-360A360エアクッション50~1000
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934394CDM2B40-360A-B53LS360エアクッション50~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934412CDM2B40-365365ラバークッション50~750
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934421CDM2B40-365A-C73365エアクッション50~1000
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934437CDM2B40-365A-C73L365エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934367CDM2B40-360-H7BL360ラバークッション50~750
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14934315CDM2B40-3636ラバークッション50~750
8,750
取扱い終了
返品不可
14934342CDM2B40-360-B54360ラバークッション50~750
20,400
取扱い終了
返品不可
14934351CDM2B40-360-C73L360ラバークッション50~750
18,300
取扱い終了
返品不可
14934403CDM2B40-360A-H7BAL360エアクッション50~1000
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14934367CDM2B40-360-H7BL34641066CDM2B40-360Z-M9BLCDM2B40-360-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-360Z) SMC 34641066CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-360Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする