エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-38~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-38~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14934683CDM2B40-380380ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934692CDM2B40-380-B54380ラバークッション50~750
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934701CDM2B40-380A380エアクッション50~1000
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934726CDM2B40-380A-H7BAL3380エアクッション50~1000
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934735CDM2B40-382A-H7BAL3382エアクッション50~1000
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14934665CDM2B40-38A-H7BAL38エアクッション50~1000
20,450
取扱い終了
返品不可
14934674CDM2B40-38J-H7BZ38ラバークッション50~750
20,050
取扱い終了
返品不可
14934717CDM2B40-380A-C73380エアクッション50~1000
19,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする