曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-52~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-52~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14940003CDM2B40-520A520エアクッション50~1000
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14940021CDM2B40-525-C73L525ラバークッション50~750
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14939994CDM2B40-5252ラバークッション50~750
9,100
取扱い終了
返品不可
14940012CDM2B40-520A-C73L520エアクッション50~1000
21,900
取扱い終了
返品不可
14940037CDM2B40-525A-H7BALS525エアクッション50~1000
21,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14939994CDM2B40-5234645887CDM2B40-52ZCDM2B40-52 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-52Z) SMC 34645887CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-52Z)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14940012CDM2B40-520A-C73L34645792CDM2B40-520AZ-A93LCDM2B40-520A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-520AZ) SMC 34645792CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-520AZ)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする