曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14947091CDM2B40F-125125ラバークッション50~750
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947107CDM2B40F-125-A33A125ラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947116CDM2B40F-125-A34A125ラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947125CDM2B40F-125-A44A125ラバークッション50~750
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947134CDM2B40F-125-B54125ラバークッション50~750
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947143CDM2B40F-125-B59W125ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947152CDM2B40F-125-B59WL125ラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947161CDM2B40F-125-C73125ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947177CDM2B40F-125-C73C125ラバークッション50~750
17,660
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947186CDM2B40F-125-C73S125ラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947195CDM2B40F-125-C76125ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947204CDM2B40F-125-G39A125ラバークッション50~750
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947213CDM2B40F-125-H7A1125ラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947222CDM2B40F-125-H7A2125ラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947231CDM2B40F-125-H7B125ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947247CDM2B40F-125-H7BW125ラバークッション50~750
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947256CDM2B40F-125-H7C125ラバークッション50~750
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947265CDM2B40F-125-H7NF125ラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947274CDM2B40F-125-H7NW125ラバークッション50~750
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947283CDM2B40F-125-H7PW125ラバークッション50~750
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947292CDM2B40F-125-K39A125ラバークッション50~750
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947301CDM2B40F-125A125エアクッション50~1000
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947317CDM2B40F-125A-A33A125エアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947326CDM2B40F-125A-A34A125エアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947335CDM2B40F-125A-A44A125エアクッション50~1000
27,780
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947344CDM2B40F-125A-B54125エアクッション50~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947353CDM2B40F-125A-B59W125エアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947362CDM2B40F-125A-C73125エアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947371CDM2B40F-125A-C73C125エアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947387CDM2B40F-125A-C76125エアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947396CDM2B40F-125A-G39A125エアクッション50~1000
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947405CDM2B40F-125A-H7A1125エアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947414CDM2B40F-125A-H7A2125エアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947423CDM2B40F-125A-H7B125エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947432CDM2B40F-125A-H7BW125エアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947441CDM2B40F-125A-H7C125エアクッション50~1000
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947457CDM2B40F-125A-H7NF125エアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947466CDM2B40F-125A-H7NW125エアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947475CDM2B40F-125A-H7PW125エアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947484CDM2B40F-125A-K39A125エアクッション50~1000
26,680
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947493CDM2B40F-125AJ125エアクッション50~1000
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947502CDM2B40F-125AJ-A33A125エアクッション50~1000
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947511CDM2B40F-125AJ-A34A125エアクッション50~1000
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947527CDM2B40F-125AJ-A44A125エアクッション50~1000
32,670
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947536CDM2B40F-125AJ-B54125エアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947545CDM2B40F-125AJ-B59W125エアクッション50~1000
26,620
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947554CDM2B40F-125AJ-C73125エアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947563CDM2B40F-125AJ-C73C125エアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947572CDM2B40F-125AJ-C76125エアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14947581CDM2B40F-125AJ-G39A125エアクッション50~1000
31,680
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする