曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14955254CDM2B40F-70A-B5470複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955263CDM2B40F-70S-C7370単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955281CDM2B40F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955297CDM2B40F-75-A33A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955306CDM2B40F-75-A34A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955315CDM2B40F-75-A44A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955324CDM2B40F-75-B53L75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955333CDM2B40F-75-B5475複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955342CDM2B40F-75-B59W75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955351CDM2B40F-75-C7375複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955367CDM2B40F-75-C73C75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955376CDM2B40F-75-C7675複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955385CDM2B40F-75-G39A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,370
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955394CDM2B40F-75-H7A175複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955403CDM2B40F-75-H7A275複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955412CDM2B40F-75-H7B75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955421CDM2B40F-75-H7BW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955437CDM2B40F-75-H7C75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955446CDM2B40F-75-H7NF75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955455CDM2B40F-75-H7NW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955464CDM2B40F-75-H7PW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955473CDM2B40F-75-K39A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955482CDM2B40F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955491CDM2B40F-75A-A33A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955507CDM2B40F-75A-A34A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955516CDM2B40F-75A-A44A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955525CDM2B40F-75A-B5475複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955534CDM2B40F-75A-B59W75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955543CDM2B40F-75A-C7375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955552CDM2B40F-75A-C73C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955561CDM2B40F-75A-C7675複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955577CDM2B40F-75A-G39A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955586CDM2B40F-75A-H7A175複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955595CDM2B40F-75A-H7A1LS75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955604CDM2B40F-75A-H7A275複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955613CDM2B40F-75A-H7B75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955622CDM2B40F-75A-H7BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955631CDM2B40F-75A-H7C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955647CDM2B40F-75A-H7NF75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955656CDM2B40F-75A-H7NW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955665CDM2B40F-75A-H7PW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955674CDM2B40F-75A-K39A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955683CDM2B40F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955692CDM2B40F-75AJ-A33A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955701CDM2B40F-75AJ-A34A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955717CDM2B40F-75AJ-A44A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
31,350
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955726CDM2B40F-75AJ-B5475複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,530
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955735CDM2B40F-75AJ-B59W75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955744CDM2B40F-75AJ-C7375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14955753CDM2B40F-75AJ-C73C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする