曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14956584CDM2B40P-20-C7320
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956611CDM2B40P-2525
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956627CDM2B40P-25-C7325
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956636CDM2B40P-25-C73C25
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956724CDM2B40P-50-C7350
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956733CDM2B40P-50-H7BW50
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956751CDM2B40P-7575
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956767CDM2B40P-75-B5475
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956776CDM2B40P-75-B54S75
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956471CDM2B40P-100100
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956487CDM2B40P-100-B54100
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956496CDM2B40P-100-C73100
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956505CDM2B40P-100-C73L100
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956514CDM2B40P-125125
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956523CDM2B40P-125-C73125
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956532CDM2B40P-130-H7BL130
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956541CDM2B40P-130-M9BWL130
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956557CDM2B40P-150150
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956566CDM2B40P-150-C73150
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956575CDM2B40P-150-H7BW150
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956593CDM2B40P-200-C73L200
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956602CDM2B40P-200-H7BW200
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956645CDM2B40P-250250
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956654CDM2B40P-290-C73290
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956663CDM2B40P-300300
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956672CDM2B40P-300-C73300
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956681CDM2B40P-400400
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956697CDM2B40P-400-B54LS400
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956706CDM2B40P-440440
17,000
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956715CDM2B40P-450450
17,000
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14956742CDM2B40P-500-C73L500
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする