曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-10~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-10~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全106種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
106種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14976963CDM2C20F-10-C73S10複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
14976972CDM2C20F-10A-C73S10複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,400
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
14976981CDM2C20F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,260
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
14976997CDM2C20F-100-A33A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977006CDM2C20F-100-A34A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977015CDM2C20F-100-A44A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977024CDM2C20F-100-B53100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977033CDM2C20F-100-B54100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977042CDM2C20F-100-B59W100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977051CDM2C20F-100-C73100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977067CDM2C20F-100-C73C100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977076CDM2C20F-100-C73LS100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977085CDM2C20F-100-C76100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977094CDM2C20F-100-G39A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977103CDM2C20F-100-H7A1100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977112CDM2C20F-100-H7A2100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977121CDM2C20F-100-H7B100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977137CDM2C20F-100-H7BW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977146CDM2C20F-100-H7BWL100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977155CDM2C20F-100-H7BWS100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977164CDM2C20F-100-H7C100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977173CDM2C20F-100-H7NF100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977182CDM2C20F-100-H7NW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977191CDM2C20F-100-H7PW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977207CDM2C20F-100-K39A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977216CDM2C20F-100-M9BW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977225CDM2C20F-100-M9BWS100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977234CDM2C20F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977243CDM2C20F-100A-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977252CDM2C20F-100A-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977261CDM2C20F-100A-C73C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977277CDM2C20F-100A-C76100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977286CDM2C20F-100A-H7A1100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977295CDM2C20F-100A-H7A2100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977304CDM2C20F-100A-H7B100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977313CDM2C20F-100A-H7BW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977322CDM2C20F-100A-H7C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977331CDM2C20F-100A-H7NF100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977347CDM2C20F-100A-H7NW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977356CDM2C20F-100A-H7PW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977365CDM2C20F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977374CDM2C20F-100AJ-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977383CDM2C20F-100AJ-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977392CDM2C20F-100AJ-C73C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977401CDM2C20F-100AJ-C76100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977417CDM2C20F-100AJ-H7A1100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977426CDM2C20F-100AJ-H7A2100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977435CDM2C20F-100AJ-H7B100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977444CDM2C20F-100AJ-H7BLS100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14977453CDM2C20F-100AJ-H7BW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする