曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-300~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-300~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全98種類を絞り込む
クッション
98種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14982931CDM2C20F-300ラバークッション50~750
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
14982947CDM2C20F-300-A33Aラバークッション50~750
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14982956CDM2C20F-300-A34Aラバークッション50~750
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14982965CDM2C20F-300-A44Aラバークッション50~750
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14982974CDM2C20F-300-B54ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14982983CDM2C20F-300-B54L4ラバークッション50~750
26,730
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14982992CDM2C20F-300-B59Wラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983001CDM2C20F-300-C73ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983017CDM2C20F-300-C73Cラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983026CDM2C20F-300-C73Zラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983035CDM2C20F-300-C76ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983044CDM2C20F-300-G39Aラバークッション50~750
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983053CDM2C20F-300-H7A1ラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983062CDM2C20F-300-H7A2ラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983071CDM2C20F-300-H7Bラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983087CDM2C20F-300-H7BWラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983096CDM2C20F-300-H7Cラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983105CDM2C20F-300-H7NFラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983114CDM2C20F-300-H7NWラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983123CDM2C20F-300-H7PWラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983132CDM2C20F-300-K39Aラバークッション50~750
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983141CDM2C20F-300Aエアクッション50~1000
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983157CDM2C20F-300A-B59Wエアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983166CDM2C20F-300A-C73エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983175CDM2C20F-300A-C73Cエアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983184CDM2C20F-300A-C76エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983193CDM2C20F-300A-H7A1エアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983202CDM2C20F-300A-H7A2エアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983211CDM2C20F-300A-H7Bエアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983227CDM2C20F-300A-H7BWエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983236CDM2C20F-300A-H7Cエアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983245CDM2C20F-300A-H7NFエアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983254CDM2C20F-300A-H7NWエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983263CDM2C20F-300A-H7PWエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983272CDM2C20F-300AJエアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983281CDM2C20F-300AJ-B59Wエアクッション50~1000
26,570
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983297CDM2C20F-300AJ-C73エアクッション50~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983306CDM2C20F-300AJ-C73Cエアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983315CDM2C20F-300AJ-C76エアクッション50~1000
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983324CDM2C20F-300AJ-H7A1エアクッション50~1000
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983333CDM2C20F-300AJ-H7A2エアクッション50~1000
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983342CDM2C20F-300AJ-H7Bエアクッション50~1000
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983351CDM2C20F-300AJ-H7BWエアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983367CDM2C20F-300AJ-H7Cエアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983376CDM2C20F-300AJ-H7NFエアクッション50~1000
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983385CDM2C20F-300AJ-H7NWエアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983394CDM2C20F-300AJ-H7PWエアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983403CDM2C20F-300AKエアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983412CDM2C20F-300AK-B59Wエアクッション50~1000
28,820
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14983421CDM2C20F-300AK-C73エアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする