エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15009653CDM2C25F-25AJ-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009662CDM2C25F-25AJ-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009671CDM2C25F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,720
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009687CDM2C25F-25AK-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,300
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009696CDM2C25F-25AK-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,560
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009705CDM2C25F-25AK-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,880
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009714CDM2C25F-25AK-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,560
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009723CDM2C25F-25AK-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,870
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009732CDM2C25F-25AK-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,870
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009741CDM2C25F-25AK-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,760
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009757CDM2C25F-25AK-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009766CDM2C25F-25AK-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,080
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009775CDM2C25F-25AK-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009784CDM2C25F-25AK-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009793CDM2C25F-25AK-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009802CDM2C25F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009811CDM2C25F-25J-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009827CDM2C25F-25J-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009836CDM2C25F-25J-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009845CDM2C25F-25J-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009854CDM2C25F-25J-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009863CDM2C25F-25J-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009872CDM2C25F-25J-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009881CDM2C25F-25J-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009897CDM2C25F-25J-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009906CDM2C25F-25J-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009915CDM2C25F-25J-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009924CDM2C25F-25J-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009933CDM2C25F-25J-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009942CDM2C25F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,020
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009951CDM2C25F-25K-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,830
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009967CDM2C25F-25K-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,600
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009976CDM2C25F-25K-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,860
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009985CDM2C25F-25K-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,180
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15009994CDM2C25F-25K-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,860
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010003CDM2C25F-25K-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,170
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010012CDM2C25F-25K-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,170
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010021CDM2C25F-25K-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,060
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010037CDM2C25F-25K-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010046CDM2C25F-25K-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010055CDM2C25F-25K-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,260
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010064CDM2C25F-25K-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010073CDM2C25F-25K-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010082CDM2C25F-25S-B5325単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010091CDM2C25F-25S-C7325単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010107CDM2C25F-250250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010116CDM2C25F-250-A33A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010125CDM2C25F-250-A34A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010134CDM2C25F-250-A44A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15010143CDM2C25F-250-B54250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする