エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15062336CDM2C40-310A310エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062345CDM2C40-310A-H7BAL310エアクッション50~1000
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062354CDM2C40-320A320エアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062415CDM2C40-330-M9BW330ラバークッション50~750
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062424CDM2C40-330-M9BWL330ラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062433CDM2C40-330A330エアクッション50~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062442CDM2C40-340A340エアクッション50~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062591CDM2C40-350-A44A350ラバークッション50~750
29,370
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062625CDM2C40-350-B54Z350ラバークッション50~750
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062731CDM2C40-350-H7BWL350ラバークッション50~750
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062756CDM2C40-350-M9BWL350ラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062765CDM2C40-350-M9NWS350ラバークッション50~750
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062792CDM2C40-350A-H7B350エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062817CDM2C40-350A-H7BWL350エアクッション50~1000
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062835CDM2C40-350J350ラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062862CDM2C40-360A-C73360エアクッション50~1000
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062871CDM2C40-365A-C73L365エアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062887CDM2C40-370-C73370ラバークッション50~750
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062896CDM2C40-370A370エアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062905CDM2C40-375-B54375ラバークッション50~750
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062914CDM2C40-375A375エアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062941CDM2C40-385A385エアクッション50~1000
17,160
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15062451CDM2C40-3535ラバークッション50~750
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062485CDM2C40-35-C73L35ラバークッション50~750
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062503CDM2C40-35-H7A1L35ラバークッション50~750
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062512CDM2C40-35-H7BL35ラバークッション50~750
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062521CDM2C40-35-H7BLS35ラバークッション50~750
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062555CDM2C40-35A35エアクッション50~1000
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062923CDM2C40-3838ラバークッション50~750
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062932CDM2C40-38-B54LS38ラバークッション50~750
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15061952CDM2C40-300J300ラバークッション50~750
18,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062363CDM2C40-325325ラバークッション50~750
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062406CDM2C40-330-H7BL330ラバークッション50~750
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062582CDM2C40-350350ラバークッション50~750
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062607CDM2C40-350-B54350ラバークッション50~750
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062616CDM2C40-350-B54S350ラバークッション50~750
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062704CDM2C40-350-H7B350ラバークッション50~750
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062713CDM2C40-350-H7BL350ラバークッション50~750
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062722CDM2C40-350-H7BW350ラバークッション50~750
21,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062747CDM2C40-350-M9BW350ラバークッション50~750
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062774CDM2C40-350A350エアクッション50~1000
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062783CDM2C40-350A-C73350エアクッション50~1000
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062801CDM2C40-350A-H7BW350エアクッション50~1000
23,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062826CDM2C40-350A-M9BW350エアクッション50~1000
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062844CDM2C40-350J-C73350ラバークッション50~750
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15062381CDM2C40-33-C73L33ラバークッション50~750
14,200
取扱い終了
返品不可
15062467CDM2C40-35-C7335ラバークッション50~750
13,600
取扱い終了
返品不可
15062476CDM2C40-35-C73C35ラバークッション50~750
14,800
取扱い終了
返品不可
15062494CDM2C40-35-C80C35ラバークッション50~750
14,700
取扱い終了
返品不可
15062537CDM2C40-35-M9BWL35ラバークッション50~750
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15062451CDM2C40-3534739547CDM2C40-35ZCDM2C40-35 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35Z) SMC 34739547CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35Z)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062485CDM2C40-35-C73L34739565CDM2C40-35Z-A93LCDM2C40-35-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35Z) SMC 34739565CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062503CDM2C40-35-H7A1L34739583CDM2C40-35Z-M9NLCDM2C40-35-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35Z) SMC 34739583CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062512CDM2C40-35-H7BL34739574CDM2C40-35Z-M9BLCDM2C40-35-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35Z) SMC 34739574CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062521CDM2C40-35-H7BLS34739556CDM2C40-35Z-M9BLSCDM2C40-35-H7BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35Z) SMC 34739556CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062555CDM2C40-35A34739513CDM2C40-35AZCDM2C40-35A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35AZ) SMC 34739513CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-35AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062923CDM2C40-3834739705CDM2C40-38ZCDM2C40-38 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-38Z) SMC 34739705CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-38Z)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062932CDM2C40-38-B54LS34739714CDM2C40-38Z-B54LSCDM2C40-38-B54LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-38Z) SMC 34739714CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-38Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15061952CDM2C40-300J49286265CDM2C40-300JZCDM2C40-300J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49286265標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062363CDM2C40-32549286055CDM2C40-325ZCDM2C40-325 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49286055標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2CSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062406CDM2C40-330-H7BL34739242CDM2C40-330Z-M9BLCDM2C40-330-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-330Z) SMC 34739242CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-330Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062582CDM2C40-35034739373CDM2C40-350ZCDM2C40-350 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z) SMC 34739373CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062607CDM2C40-350-B5434739495CDM2C40-350Z-B54CDM2C40-350-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z) SMC 34739495CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062616CDM2C40-350-B54S34739398CDM2C40-350Z-B54SCDM2C40-350-B54S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z) SMC 34739398CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062704CDM2C40-350-H7B34739434CDM2C40-350Z-M9BCDM2C40-350-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z) SMC 34739434CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062713CDM2C40-350-H7BL34739452CDM2C40-350Z-M9BLCDM2C40-350-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z) SMC 34739452CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062722CDM2C40-350-H7BW34739443CDM2C40-350Z-M9BWCDM2C40-350-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z) SMC 34739443CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062747CDM2C40-350-M9BW34739443CDM2C40-350Z-M9BWCDM2C40-350-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z) SMC 34739443CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350Z)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062774CDM2C40-350A34739312CDM2C40-350AZCDM2C40-350A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350AZ) SMC 34739312CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062783CDM2C40-350A-C7334739328CDM2C40-350AZ-A93CDM2C40-350A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350AZ) SMC 34739328CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350AZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062801CDM2C40-350A-H7BW34739337CDM2C40-350AZ-M9BWCDM2C40-350A-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350AZ) SMC 34739337CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350AZ)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062826CDM2C40-350A-M9BW34739337CDM2C40-350AZ-M9BWCDM2C40-350A-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350AZ) SMC 34739337CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350AZ)SMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15062844CDM2C40-350J-C7334739346CDM2C40-350JZ-A93CDM2C40-350J-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350JZ) SMC 34739346CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-350JZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする