曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-300~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-300~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全114種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15076223CDM2C40F-300ラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076232CDM2C40F-300-A33Aラバークッション50~750
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076241CDM2C40F-300-A34Aラバークッション50~750
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076257CDM2C40F-300-A44Aラバークッション50~750
29,320
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076266CDM2C40F-300-B54ラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076275CDM2C40F-300-B59Wラバークッション50~750
23,270
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076284CDM2C40F-300-C73ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076293CDM2C40F-300-C73Cラバークッション50~750
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076302CDM2C40F-300-C76ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076311CDM2C40F-300-G39Aラバークッション50~750
28,330
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076327CDM2C40F-300-H7A1ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076336CDM2C40F-300-H7A2ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076345CDM2C40F-300-H7Bラバークッション50~750
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076354CDM2C40F-300-H7BWラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076363CDM2C40F-300-H7Cラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076372CDM2C40F-300-H7NFラバークッション50~750
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076381CDM2C40F-300-H7NWラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076397CDM2C40F-300-H7PWラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076406CDM2C40F-300-K39Aラバークッション50~750
28,220
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076415CDM2C40F-300Aエアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076424CDM2C40F-300A-A33Aエアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076433CDM2C40F-300A-A34Aエアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076442CDM2C40F-300A-A44Aエアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076451CDM2C40F-300A-B54エアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076467CDM2C40F-300A-B59Wエアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076476CDM2C40F-300A-C73エアクッション50~1000
21,180
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076485CDM2C40F-300A-C73Cエアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076494CDM2C40F-300A-C76エアクッション50~1000
21,180
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076503CDM2C40F-300A-G39Aエアクッション50~1000
29,980
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076512CDM2C40F-300A-H7A1エアクッション50~1000
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076521CDM2C40F-300A-H7A2エアクッション50~1000
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076537CDM2C40F-300A-H7Bエアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076546CDM2C40F-300A-H7BWエアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076555CDM2C40F-300A-H7Cエアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076564CDM2C40F-300A-H7NFエアクッション50~1000
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076573CDM2C40F-300A-H7NWエアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076582CDM2C40F-300A-H7PWエアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076591CDM2C40F-300A-K39Aエアクッション50~1000
29,870
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076607CDM2C40F-300AJエアクッション50~1000
23,160
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076616CDM2C40F-300AJ-A33Aエアクッション50~1000
34,380
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076625CDM2C40F-300AJ-A34Aエアクッション50~1000
34,380
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076634CDM2C40F-300AJ-A44Aエアクッション50~1000
37,790
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076643CDM2C40F-300AJ-B54エアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076652CDM2C40F-300AJ-B59Wエアクッション50~1000
31,740
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076661CDM2C40F-300AJ-C73エアクッション50~1000
28,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076677CDM2C40F-300AJ-C73Cエアクッション50~1000
29,320
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076686CDM2C40F-300AJ-C76エアクッション50~1000
28,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076695CDM2C40F-300AJ-G39Aエアクッション50~1000
36,800
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076704CDM2C40F-300AJ-H7A1エアクッション50~1000
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15076713CDM2C40F-300AJ-H7A2エアクッション50~1000
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする