曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15105343CDM2D20F-3030複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105352CDM2D20F-30-B54L30複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105361CDM2D20F-30T-H7BL30単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105377CDM2D20F-300300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105386CDM2D20F-300-A33A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105395CDM2D20F-300-A34A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105404CDM2D20F-300-A44A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105413CDM2D20F-300-B54300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105422CDM2D20F-300-B59W300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105431CDM2D20F-300-C73300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105447CDM2D20F-300-C73C300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105456CDM2D20F-300-C76300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105465CDM2D20F-300-G39A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105474CDM2D20F-300-H7A1300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105483CDM2D20F-300-H7A2300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105492CDM2D20F-300-H7B300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105501CDM2D20F-300-H7BW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105517CDM2D20F-300-H7C300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105526CDM2D20F-300-H7NF300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105535CDM2D20F-300-H7NW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105544CDM2D20F-300-H7PW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105553CDM2D20F-300-K39A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105562CDM2D20F-300A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105571CDM2D20F-300A-B59W300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105587CDM2D20F-300A-C73300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105596CDM2D20F-300A-C73C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105605CDM2D20F-300A-C76300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105614CDM2D20F-300A-H7A1300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105623CDM2D20F-300A-H7A2300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105632CDM2D20F-300A-H7B300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105641CDM2D20F-300A-H7BW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105657CDM2D20F-300A-H7C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105666CDM2D20F-300A-H7NF300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105675CDM2D20F-300A-H7NW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105684CDM2D20F-300A-H7PW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105693CDM2D20F-300AJ300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105702CDM2D20F-300AJ-B59W300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,570
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105711CDM2D20F-300AJ-C73300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105727CDM2D20F-300AJ-C73C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105736CDM2D20F-300AJ-C76300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105745CDM2D20F-300AJ-H7A1300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105754CDM2D20F-300AJ-H7A2300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105763CDM2D20F-300AJ-H7B300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105772CDM2D20F-300AJ-H7BW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105781CDM2D20F-300AJ-H7C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105797CDM2D20F-300AJ-H7NF300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105806CDM2D20F-300AJ-H7NW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105815CDM2D20F-300AJ-H7PW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105824CDM2D20F-300AK300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15105833CDM2D20F-300AK-B59W300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,820
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする