エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全104種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
104種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15134287CDM2D25F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134296CDM2D25F-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134305CDM2D25F-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134314CDM2D25F-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134323CDM2D25F-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134332CDM2D25F-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134341CDM2D25F-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134357CDM2D25F-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134366CDM2D25F-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134375CDM2D25F-50-C8050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134384CDM2D25F-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134393CDM2D25F-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134402CDM2D25F-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134411CDM2D25F-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134427CDM2D25F-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134436CDM2D25F-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134445CDM2D25F-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134454CDM2D25F-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134463CDM2D25F-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134472CDM2D25F-50-K39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134481CDM2D25F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134497CDM2D25F-50A-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134506CDM2D25F-50A-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134515CDM2D25F-50A-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134524CDM2D25F-50A-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134533CDM2D25F-50A-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134542CDM2D25F-50A-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134551CDM2D25F-50A-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134567CDM2D25F-50A-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134576CDM2D25F-50A-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134585CDM2D25F-50A-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134594CDM2D25F-50A-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134603CDM2D25F-50A-H7NWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134612CDM2D25F-50A-H7NWMAPC50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134621CDM2D25F-50A-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134637CDM2D25F-50A-M9NWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134646CDM2D25F-50A-M9NWMAPC50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134655CDM2D25F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134664CDM2D25F-50AJ-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134673CDM2D25F-50AJ-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134682CDM2D25F-50AJ-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134691CDM2D25F-50AJ-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134707CDM2D25F-50AJ-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134716CDM2D25F-50AJ-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134725CDM2D25F-50AJ-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134734CDM2D25F-50AJ-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134743CDM2D25F-50AJ-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134752CDM2D25F-50AJ-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134761CDM2D25F-50AJ-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15134777CDM2D25F-50AJ-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする