曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15167643CDM2D32F-250-H7BWラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167652CDM2D32F-250-H7Cラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167661CDM2D32F-250-H7NFラバークッション50~750
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167677CDM2D32F-250-H7NWラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167686CDM2D32F-250-H7PWラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167695CDM2D32F-250-K39Aラバークッション50~750
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167704CDM2D32F-250Aエアクッション50~1000
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167713CDM2D32F-250A-A33Aエアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167722CDM2D32F-250A-A34Aエアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167731CDM2D32F-250A-A44Aエアクッション50~1000
26,290
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167747CDM2D32F-250A-B54エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167756CDM2D32F-250A-B59Wエアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167765CDM2D32F-250A-C73エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167774CDM2D32F-250A-C73Cエアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167783CDM2D32F-250A-C76エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167792CDM2D32F-250A-G39Aエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167801CDM2D32F-250A-H7A1エアクッション50~1000
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167817CDM2D32F-250A-H7A2エアクッション50~1000
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167826CDM2D32F-250A-H7Bエアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167835CDM2D32F-250A-H7BWエアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167844CDM2D32F-250A-H7Cエアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167853CDM2D32F-250A-H7NFエアクッション50~1000
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167862CDM2D32F-250A-H7NWエアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167871CDM2D32F-250A-H7PWエアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167887CDM2D32F-250A-K39Aエアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167896CDM2D32F-250AJエアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167905CDM2D32F-250AJ-A33Aエアクッション50~1000
29,150
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167914CDM2D32F-250AJ-A34Aエアクッション50~1000
29,150
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167923CDM2D32F-250AJ-A44Aエアクッション50~1000
32,560
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167932CDM2D32F-250AJ-B54エアクッション50~1000
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167941CDM2D32F-250AJ-B59Wエアクッション50~1000
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167957CDM2D32F-250AJ-C73エアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167966CDM2D32F-250AJ-C73Cエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167975CDM2D32F-250AJ-C76エアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167984CDM2D32F-250AJ-G39Aエアクッション50~1000
31,570
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15167993CDM2D32F-250AJ-H7A1エアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168002CDM2D32F-250AJ-H7A2エアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168011CDM2D32F-250AJ-H7Bエアクッション50~1000
24,970
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168027CDM2D32F-250AJ-H7BWエアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168036CDM2D32F-250AJ-H7Cエアクッション50~1000
26,290
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168045CDM2D32F-250AJ-H7NFエアクッション50~1000
27,170
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168054CDM2D32F-250AJ-H7NWエアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168063CDM2D32F-250AJ-H7PWエアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168072CDM2D32F-250AJ-K39Aエアクッション50~1000
31,460
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168081CDM2D32F-250AKエアクッション50~1000
20,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168097CDM2D32F-250AK-A33Aエアクッション50~1000
31,230
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168106CDM2D32F-250AK-A34Aエアクッション50~1000
31,230
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168115CDM2D32F-250AK-A44Aエアクッション50~1000
34,640
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168124CDM2D32F-250AK-B54エアクッション50~1000
27,820
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168133CDM2D32F-250AK-B59Wエアクッション50~1000
28,590
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする