曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15169795CDM2D32F-3232ラバークッション50~750
7,430
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169804CDM2D32F-32-H7B32ラバークッション50~750
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169813CDM2D32F-32-H7BL32ラバークッション50~750
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168657CDM2D32F-300300ラバークッション50~750
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168666CDM2D32F-300-A33A300ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168675CDM2D32F-300-A34A300ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168684CDM2D32F-300-A44A300ラバークッション50~750
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168693CDM2D32F-300-B54300ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168702CDM2D32F-300-B59W300ラバークッション50~750
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168711CDM2D32F-300-C73300ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168727CDM2D32F-300-C73C300ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168736CDM2D32F-300-C76300ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168745CDM2D32F-300-G39A300ラバークッション50~750
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168754CDM2D32F-300-H7A1300ラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168763CDM2D32F-300-H7A2300ラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168772CDM2D32F-300-H7B300ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168781CDM2D32F-300-H7BW300ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168797CDM2D32F-300-H7C300ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168806CDM2D32F-300-H7NF300ラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168815CDM2D32F-300-H7NW300ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168824CDM2D32F-300-H7PW300ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168833CDM2D32F-300-K39A300ラバークッション50~750
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168842CDM2D32F-300A300エアクッション50~1000
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168851CDM2D32F-300A-A33A300エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168867CDM2D32F-300A-A34A300エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168876CDM2D32F-300A-A44A300エアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168885CDM2D32F-300A-B54300エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168894CDM2D32F-300A-B59W300エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168903CDM2D32F-300A-C73300エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168912CDM2D32F-300A-C73C300エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168921CDM2D32F-300A-C76300エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168937CDM2D32F-300A-G39A300エアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168946CDM2D32F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168955CDM2D32F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168964CDM2D32F-300A-H7B300エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168973CDM2D32F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168982CDM2D32F-300A-H7C300エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15168991CDM2D32F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169007CDM2D32F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169016CDM2D32F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169025CDM2D32F-300A-K39A300エアクッション50~1000
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169034CDM2D32F-300AJ300エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169043CDM2D32F-300AJ-A33A300エアクッション50~1000
30,250
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169052CDM2D32F-300AJ-A34A300エアクッション50~1000
30,250
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169061CDM2D32F-300AJ-A44A300エアクッション50~1000
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169077CDM2D32F-300AJ-B54300エアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169086CDM2D32F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169095CDM2D32F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169104CDM2D32F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15169113CDM2D32F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする