エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-100~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-100~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-100~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15195677CDM2D40F-100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195686CDM2D40F-100-A33A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195695CDM2D40F-100-A34A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195704CDM2D40F-100-A44A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
26,240
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195713CDM2D40F-100-B54複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195722CDM2D40F-100-B59W複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195731CDM2D40F-100-C73複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195747CDM2D40F-100-C73C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195756CDM2D40F-100-C76複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195765CDM2D40F-100-G39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195774CDM2D40F-100-H7A1複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195783CDM2D40F-100-H7A2複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195792CDM2D40F-100-H7B複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195801CDM2D40F-100-H7BW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195817CDM2D40F-100-H7C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195826CDM2D40F-100-H7NF複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195835CDM2D40F-100-H7NW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195844CDM2D40F-100-H7PW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195853CDM2D40F-100-K39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195862CDM2D40F-100-M9BW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195871CDM2D40F-100A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195887CDM2D40F-100A-A33A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195896CDM2D40F-100A-A34A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195905CDM2D40F-100A-A44A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,890
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195914CDM2D40F-100A-B54複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195923CDM2D40F-100A-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195932CDM2D40F-100A-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195941CDM2D40F-100A-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195957CDM2D40F-100A-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195966CDM2D40F-100A-G39A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195975CDM2D40F-100A-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195984CDM2D40F-100A-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15195993CDM2D40F-100A-H7B複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196002CDM2D40F-100A-H7BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196011CDM2D40F-100A-H7C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196027CDM2D40F-100A-H7NF複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196036CDM2D40F-100A-H7NW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196045CDM2D40F-100A-H7NWL複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196054CDM2D40F-100A-H7PW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196063CDM2D40F-100A-K39A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196072CDM2D40F-100A-M9NWL複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196081CDM2D40F-100AJ複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196097CDM2D40F-100AJ-A33A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196106CDM2D40F-100AJ-A34A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196115CDM2D40F-100AJ-A44A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
32,510
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196124CDM2D40F-100AJ-B54複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,690
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196133CDM2D40F-100AJ-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196142CDM2D40F-100AJ-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196151CDM2D40F-100AJ-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15196167CDM2D40F-100AJ-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする