曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20281528CDM2E20-125Z-H7C125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58911807CDM2E20-125AZ-M9N125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15208304CDM2E20-120120複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208331CDM2E20-120A120複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208392CDM2E20-125125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208505CDM2E20-125-C73125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208523CDM2E20-125-C73L125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208584CDM2E20-125-C80L125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208611CDM2E20-125-H7A1125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208627CDM2E20-125-H7A1L125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208645CDM2E20-125-H7B125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208654CDM2E20-125-H7BAL125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208663CDM2E20-125-H7BL125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208681CDM2E20-125-H7BS125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208697CDM2E20-125-H7BW125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208724CDM2E20-125-H7C125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208785CDM2E20-125-M9BL125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208794CDM2E20-125-M9BW125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208821CDM2E20-125-M9N125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208837CDM2E20-125-M9NW125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208855CDM2E20-125A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208864CDM2E20-125A-A93L125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208882CDM2E20-125A-C73125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208907CDM2E20-125A-C73L125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208916CDM2E20-125A-C73S125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208943CDM2E20-125A-H7A1125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208977CDM2E20-125A-H7B125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208986CDM2E20-125A-H7BL125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15209074CDM2E20-125A-M9BL125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15209101CDM2E20-125A-M9NW125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15209381CDM2E20-125J125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15209774CDM2E20-125S125単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15208313CDM2E20-120-C73120複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,700
取扱い終了
返品不可
15208322CDM2E20-120-C73Z120複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,900
取扱い終了
返品不可
15208347CDM2E20-120A-C73120複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,250
取扱い終了
返品不可
15208356CDM2E20-120A-C73L120複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,850
取扱い終了
返品不可
15208365CDM2E20-120A-H7BL120複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,850
取扱い終了
返品不可
15208374CDM2E20-120A-H7NWZ120複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,150
取扱い終了
返品不可
15208383CDM2E20-120A-M9BWL120複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,550
取扱い終了
返品不可
15208401CDM2E20-125-A33A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,500
取扱い終了
返品不可
15208417CDM2E20-125-A34A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,500
取扱い終了
返品不可
15208426CDM2E20-125-A44A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,600
取扱い終了
返品不可
15208435CDM2E20-125-B53L125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,000
取扱い終了
返品不可
15208444CDM2E20-125-B53Z125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,700
取扱い終了
返品不可
15208453CDM2E20-125-B54125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,400
取扱い終了
返品不可
15208462CDM2E20-125-B54L125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,000
取扱い終了
返品不可
15208471CDM2E20-125-B54S125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,700
取扱い終了
返品不可
15208487CDM2E20-125-B59W125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
15208496CDM2E20-125-B59WLS125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,350
取扱い終了
返品不可
15208514CDM2E20-125-C73C125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15208304CDM2E20-12034797184CDM2E20-120ZCDM2E20-120 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-120Z) SMC 34797184CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-120Z)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208331CDM2E20-120A34797175CDM2E20-120AZCDM2E20-120A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-120AZ) SMC 34797175CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-120AZ)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208392CDM2E20-12534797482CDM2E20-125ZCDM2E20-125 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797482CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208505CDM2E20-125-C7334797552CDM2E20-125Z-A93CDM2E20-125-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797552CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208523CDM2E20-125-C73L34797568CDM2E20-125Z-A93LCDM2E20-125-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797568CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208584CDM2E20-125-C80L34797543CDM2E20-125Z-A90LCDM2E20-125-C80L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797543CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208611CDM2E20-125-H7A134797665CDM2E20-125Z-M9NCDM2E20-125-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797665CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208627CDM2E20-125-H7A1L34797726CDM2E20-125Z-M9NLCDM2E20-125-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797726CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208645CDM2E20-125-H7B34797647CDM2E20-125Z-M9BCDM2E20-125-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797647CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208654CDM2E20-125-H7BAL34797832CDM2E20-125Z-M9BALCDM2E20-125-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797832CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208663CDM2E20-125-H7BL34797708CDM2E20-125Z-M9BLCDM2E20-125-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797708CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208681CDM2E20-125-H7BS34797534CDM2E20-125Z-M9BSCDM2E20-125-H7BS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797534CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208697CDM2E20-125-H7BW34797683CDM2E20-125Z-M9BWCDM2E20-125-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797683CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208724CDM2E20-125-H7C20281528CDM2E20-125Z-H7CCDM2E20-125-H7C エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~) SMC 20281528エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208785CDM2E20-125-M9BL34797708CDM2E20-125Z-M9BLCDM2E20-125-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797708CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208794CDM2E20-125-M9BW34797683CDM2E20-125Z-M9BWCDM2E20-125-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797683CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208821CDM2E20-125-M9N34797665CDM2E20-125Z-M9NCDM2E20-125-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797665CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208837CDM2E20-125-M9NW34797692CDM2E20-125Z-M9NWCDM2E20-125-M9NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC 34797692CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208855CDM2E20-125A34797218CDM2E20-125AZCDM2E20-125A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ) SMC 34797218CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208864CDM2E20-125A-A93L34797288CDM2E20-125AZ-A93LCDM2E20-125A-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ) SMC 34797288CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208882CDM2E20-125A-C7334797272CDM2E20-125AZ-A93CDM2E20-125A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ) SMC 34797272CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208907CDM2E20-125A-C73L34797288CDM2E20-125AZ-A93LCDM2E20-125A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ) SMC 34797288CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208916CDM2E20-125A-C73S34797245CDM2E20-125AZ-A93SCDM2E20-125A-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ) SMC 34797245CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208943CDM2E20-125A-H7A158911807CDM2E20-125AZ-M9NCDM2E20-125A-H7A1 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~) SMC 58911807エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-12~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208977CDM2E20-125A-H7B34797315CDM2E20-125AZ-M9BCDM2E20-125A-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ) SMC 34797315CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15208986CDM2E20-125A-H7BL34797333CDM2E20-125AZ-M9BLCDM2E20-125A-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ) SMC 34797333CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15209074CDM2E20-125A-M9BL34797333CDM2E20-125AZ-M9BLCDM2E20-125A-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ) SMC 34797333CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15209101CDM2E20-125A-M9NW34797324CDM2E20-125AZ-M9NWCDM2E20-125A-M9NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ) SMC 34797324CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15209381CDM2E20-125J49287902CDM2E20-125JZCDM2E20-125J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC 49287902標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2ESMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15209774CDM2E20-125S31364682CDM2E20-125SZCDM2E20-125S エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC 31364682エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-ZSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする