曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-25A~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-25A~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16372143CDM2E20-25AZ-M9NL
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
15215112CDM2E20-25A
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215121CDM2E20-25A-A93
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215146CDM2E20-25A-C73
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215173CDM2E20-25A-C73CZS
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215182CDM2E20-25A-C73L
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215191CDM2E20-25A-C73LS
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215207CDM2E20-25A-C73S
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215243CDM2E20-25A-H7A1
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215252CDM2E20-25A-H7A1L
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215261CDM2E20-25A-H7A1LS
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215277CDM2E20-25A-H7A1S
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215295CDM2E20-25A-H7B
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215304CDM2E20-25A-H7BAL
17,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215322CDM2E20-25A-H7BL
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215331CDM2E20-25A-H7BLS
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215347CDM2E20-25A-H7BS
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215356CDM2E20-25A-H7BW
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215365CDM2E20-25A-H7BWL
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215374CDM2E20-25A-H7BWS
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215417CDM2E20-25A-H7NW
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215426CDM2E20-25A-H7NWL
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215462CDM2E20-25A-M9BW
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215471CDM2E20-25A-M9BWL
13,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215496CDM2E20-25A-M9BWS
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215505CDM2E20-25A-M9N
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215514CDM2E20-25A-M9NW
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215541CDM2E20-25AJ
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215611CDM2E20-25AJ-H7A1L
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215706CDM2E20-25AK
11,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
15215137CDM2E20-25A-B59W
14,650
取扱い終了
返品不可
15215155CDM2E20-25A-C73C
12,450
取扱い終了
返品不可
15215164CDM2E20-25A-C73CL
13,050
取扱い終了
返品不可
15215216CDM2E20-25A-C76
11,250
取扱い終了
返品不可
15215225CDM2E20-25A-C80
11,050
取扱い終了
返品不可
15215234CDM2E20-25A-C80S
8,800
取扱い終了
返品不可
15215286CDM2E20-25A-H7A2
13,350
取扱い終了
返品不可
15215313CDM2E20-25A-H7BAZ
17,650
取扱い終了
返品不可
15215383CDM2E20-25A-H7C
14,450
取扱い終了
返品不可
15215392CDM2E20-25A-H7CL
15,050
取扱い終了
返品不可
15215401CDM2E20-25A-H7NF
15,250
取扱い終了
返品不可
15215435CDM2E20-25A-H7NWS
10,750
取扱い終了
返品不可
15215444CDM2E20-25A-H7NWZ
16,150
取扱い終了
返品不可
15215453CDM2E20-25A-H7PW
14,950
取扱い終了
返品不可
15215487CDM2E20-25A-M9BWLS
10,050
取扱い終了
返品不可
15215523CDM2E20-25A-M9NWL
13,550
取扱い終了
返品不可
15215532CDM2E20-25A-M9NWS
9,750
取扱い終了
返品不可
15215557CDM2E20-25AJ-B59W
18,100
取扱い終了
返品不可
15215566CDM2E20-25AJ-C73
14,700
取扱い終了
返品不可
15215575CDM2E20-25AJ-C73C
15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15215112CDM2E20-25A34801716CDM2E20-25AZCDM2E20-25A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801716CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215121CDM2E20-25A-A9334801874CDM2E20-25AZ-A93CDM2E20-25A-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801874CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215146CDM2E20-25A-C7334801874CDM2E20-25AZ-A93CDM2E20-25A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801874CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215173CDM2E20-25A-C73CZS34801856CDM2E20-25AZ-C73CZSCDM2E20-25A-C73CZS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801856CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215182CDM2E20-25A-C73L34801883CDM2E20-25AZ-A93LCDM2E20-25A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801883CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215191CDM2E20-25A-C73LS34801768CDM2E20-25AZ-A93LSCDM2E20-25A-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801768CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215207CDM2E20-25A-C73S34801752CDM2E20-25AZ-A93SCDM2E20-25A-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801752CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215243CDM2E20-25A-H7A134801935CDM2E20-25AZ-M9NCDM2E20-25A-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801935CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215252CDM2E20-25A-H7A1L16372143CDM2E20-25AZ-M9NLCDM2E20-25A-H7A1L エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-25A~) SMC 16372143エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-25A~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215261CDM2E20-25A-H7A1LS34801838CDM2E20-25AZ-M9NLSCDM2E20-25A-H7A1LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801838CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215277CDM2E20-25A-H7A1S34801804CDM2E20-25AZ-M9NSCDM2E20-25A-H7A1S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801804CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215295CDM2E20-25A-H7B34801926CDM2E20-25AZ-M9BCDM2E20-25A-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801926CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215304CDM2E20-25A-H7BAL34802145CDM2E20-25AZ-M9BALCDM2E20-25A-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34802145CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215322CDM2E20-25A-H7BL34801978CDM2E20-25AZ-M9BLCDM2E20-25A-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801978CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215331CDM2E20-25A-H7BLS34801822CDM2E20-25AZ-M9BLSCDM2E20-25A-H7BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801822CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215347CDM2E20-25A-H7BS34801795CDM2E20-25AZ-M9BSCDM2E20-25A-H7BS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801795CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215356CDM2E20-25A-H7BW34801944CDM2E20-25AZ-M9BWCDM2E20-25A-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801944CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215365CDM2E20-25A-H7BWL34802032CDM2E20-25AZ-M9BWLCDM2E20-25A-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34802032CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215374CDM2E20-25A-H7BWS34801813CDM2E20-25AZ-M9BWSCDM2E20-25A-H7BWS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801813CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215417CDM2E20-25A-H7NW34801953CDM2E20-25AZ-M9NWCDM2E20-25A-H7NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801953CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215426CDM2E20-25A-H7NWL34802023CDM2E20-25AZ-M9NWLCDM2E20-25A-H7NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34802023CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215462CDM2E20-25A-M9BW34801944CDM2E20-25AZ-M9BWCDM2E20-25A-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801944CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215471CDM2E20-25A-M9BWL34802032CDM2E20-25AZ-M9BWLCDM2E20-25A-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34802032CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215496CDM2E20-25A-M9BWS34801813CDM2E20-25AZ-M9BWSCDM2E20-25A-M9BWS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801813CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215505CDM2E20-25A-M9N34801935CDM2E20-25AZ-M9NCDM2E20-25A-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801935CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215514CDM2E20-25A-M9NW34801953CDM2E20-25AZ-M9NWCDM2E20-25A-M9NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ) SMC 34801953CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215541CDM2E20-25AJ34801664CDM2E20-25AJZCDM2E20-25AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AJZ) SMC 34801664CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AJZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215611CDM2E20-25AJ-H7A1L34801673CDM2E20-25AJZ-M9NLCDM2E20-25AJ-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AJZ) SMC 34801673CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AJZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15215706CDM2E20-25AK34801698CDM2E20-25AKZCDM2E20-25AK CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AKZ) SMC 34801698CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25AKZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする