エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15234615CDM2E20F-50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234624CDM2E20F-50-A33A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234633CDM2E20F-50-A34A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234642CDM2E20F-50-A44A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234651CDM2E20F-50-B53L複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234667CDM2E20F-50-B54複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234676CDM2E20F-50-B59W複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234685CDM2E20F-50-B64複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234694CDM2E20F-50-C73複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234703CDM2E20F-50-C73C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234712CDM2E20F-50-C73L複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234721CDM2E20F-50-C73Z複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
15234737CDM2E20F-50-C76複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234746CDM2E20F-50-G39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234755CDM2E20F-50-H7A1複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234764CDM2E20F-50-H7A2複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234773CDM2E20F-50-H7B複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234782CDM2E20F-50-H7BS複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,070
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234791CDM2E20F-50-H7BW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234807CDM2E20F-50-H7C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234816CDM2E20F-50-H7NF複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234825CDM2E20F-50-H7NW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234834CDM2E20F-50-H7PW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234843CDM2E20F-50-K39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234852CDM2E20F-50-M9BW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234861CDM2E20F-50A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,420
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234877CDM2E20F-50A-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234886CDM2E20F-50A-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234895CDM2E20F-50A-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234904CDM2E20F-50A-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234913CDM2E20F-50A-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234922CDM2E20F-50A-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234931CDM2E20F-50A-H7B複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234947CDM2E20F-50A-H7BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234956CDM2E20F-50A-H7C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234965CDM2E20F-50A-H7NF複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234974CDM2E20F-50A-H7NW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234983CDM2E20F-50A-H7PW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15234992CDM2E20F-50AJ複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15235001CDM2E20F-50AJ-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15235017CDM2E20F-50AJ-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15235026CDM2E20F-50AJ-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15235035CDM2E20F-50AJ-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15235044CDM2E20F-50AJ-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15235053CDM2E20F-50AJ-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15235062CDM2E20F-50AJ-H7B複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15235071CDM2E20F-50AJ-H7BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15235087CDM2E20F-50AJ-H7C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15235096CDM2E20F-50AJ-H7NF複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15235105CDM2E20F-50AJ-H7NW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする