エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15265643CDM2E25F-70-C7370ラバークッション50~750
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265652CDM2E25F-73-C73L73ラバークッション50~750
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265661CDM2E25F-7575ラバークッション50~750
7,480
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265677CDM2E25F-75-A33A75ラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265686CDM2E25F-75-A34A75ラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265695CDM2E25F-75-A44A75ラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265704CDM2E25F-75-B5375ラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265713CDM2E25F-75-B5475ラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265722CDM2E25F-75-B54S75ラバークッション50~750
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265731CDM2E25F-75-B59W75ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265747CDM2E25F-75-C7375ラバークッション50~750
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265756CDM2E25F-75-C73C75ラバークッション50~750
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265765CDM2E25F-75-C73L75ラバークッション50~750
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265783CDM2E25F-75-C7675ラバークッション50~750
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265774CDM2E25F-75-C73475ラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265792CDM2E25F-75-G39A75ラバークッション50~750
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265801CDM2E25F-75-H7A175ラバークッション50~750
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265817CDM2E25F-75-H7A275ラバークッション50~750
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265826CDM2E25F-75-H7B75ラバークッション50~750
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265835CDM2E25F-75-H7BW75ラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265844CDM2E25F-75-H7C75ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265853CDM2E25F-75-H7NF75ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265862CDM2E25F-75-H7NW75ラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265871CDM2E25F-75-H7PW75ラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265887CDM2E25F-75-K39A75ラバークッション50~750
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265896CDM2E25F-75-M9PW75ラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265905CDM2E25F-75A75エアクッション50~1000
9,190
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265914CDM2E25F-75A-B59W75エアクッション50~1000
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265923CDM2E25F-75A-C7375エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265932CDM2E25F-75A-C73C75エアクッション50~1000
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265941CDM2E25F-75A-C73Z75エアクッション50~1000
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265957CDM2E25F-75A-C7675エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265966CDM2E25F-75A-H7A175エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265975CDM2E25F-75A-H7A275エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265984CDM2E25F-75A-H7B75エアクッション50~1000
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15265993CDM2E25F-75A-H7BW75エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266002CDM2E25F-75A-H7C75エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266011CDM2E25F-75A-H7NF75エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266027CDM2E25F-75A-H7NW75エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266036CDM2E25F-75A-H7PW75エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266045CDM2E25F-75AJ75エアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266054CDM2E25F-75AJ-B59W75エアクッション50~1000
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266063CDM2E25F-75AJ-C7375エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266072CDM2E25F-75AJ-C73C75エアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266081CDM2E25F-75AJ-C7675エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266097CDM2E25F-75AJ-H7A175エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266106CDM2E25F-75AJ-H7A275エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266115CDM2E25F-75AJ-H7B75エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266124CDM2E25F-75AJ-H7BW75エアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15266133CDM2E25F-75AJ-H7C75エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする