曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-10~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-10~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全119種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
119種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15294063CDM2E32F-10-H7BWS10ラバークッション50~750
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294072CDM2E32F-100100ラバークッション50~750
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294081CDM2E32F-100-A33A100ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294097CDM2E32F-100-A34A100ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294106CDM2E32F-100-A44A100ラバークッション50~750
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294115CDM2E32F-100-B54100ラバークッション50~750
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294124CDM2E32F-100-B54LS100ラバークッション50~750
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294133CDM2E32F-100-B54Z100ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294142CDM2E32F-100-B59W100ラバークッション50~750
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294151CDM2E32F-100-C73100ラバークッション50~750
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294167CDM2E32F-100-C73C100ラバークッション50~750
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294176CDM2E32F-100-C76100ラバークッション50~750
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294185CDM2E32F-100-G39A100ラバークッション50~750
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294194CDM2E32F-100-H7A1100ラバークッション50~750
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294203CDM2E32F-100-H7A2100ラバークッション50~750
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294212CDM2E32F-100-H7B100ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294221CDM2E32F-100-H7BW100ラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294237CDM2E32F-100-H7C100ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294246CDM2E32F-100-H7NF100ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294255CDM2E32F-100-H7NW100ラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294264CDM2E32F-100-H7PW100ラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294273CDM2E32F-100-K39A100ラバークッション50~750
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294282CDM2E32F-100A100エアクッション50~1000
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294291CDM2E32F-100A-A33A100エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294307CDM2E32F-100A-A34A100エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294316CDM2E32F-100A-A44A100エアクッション50~1000
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294325CDM2E32F-100A-B54100エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294334CDM2E32F-100A-B59W100エアクッション50~1000
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294343CDM2E32F-100A-C73100エアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294352CDM2E32F-100A-C73C100エアクッション50~1000
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294361CDM2E32F-100A-C73Z100エアクッション50~1000
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294377CDM2E32F-100A-C76100エアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294386CDM2E32F-100A-G39A100エアクッション50~1000
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294395CDM2E32F-100A-H7A1100エアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294404CDM2E32F-100A-H7A2100エアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294413CDM2E32F-100A-H7B100エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294422CDM2E32F-100A-H7BW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294431CDM2E32F-100A-H7C100エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294447CDM2E32F-100A-H7NF100エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294456CDM2E32F-100A-H7NW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294465CDM2E32F-100A-H7PW100エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294474CDM2E32F-100A-K39A100エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294483CDM2E32F-100A-M9BW100エアクッション50~1000
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294492CDM2E32F-100AJ100エアクッション50~1000
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294501CDM2E32F-100AJ-A33A100エアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294517CDM2E32F-100AJ-A34A100エアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294526CDM2E32F-100AJ-A44A100エアクッション50~1000
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294535CDM2E32F-100AJ-B54100エアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294544CDM2E32F-100AJ-B59W100エアクッション50~1000
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15294553CDM2E32F-100AJ-C73100エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする