曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-47~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-47~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-47~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15557726CDM2F32-470-M9BWLS470ラバークッション50~750
15,020
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15557753CDM2F32-475-C73475ラバークッション50~750
16,340
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15557787CDM2F32-475-H7BL475ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15557814CDM2F32-475A-B53475エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15557823CDM2F32-475A-C73475エアクッション50~1000
18,370
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15557674CDM2F32-470470ラバークッション50~750
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15557683CDM2F32-470-C73470ラバークッション50~750
14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15557692CDM2F32-470-C73L470ラバークッション50~750
15,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15557735CDM2F32-470A-C73L470エアクッション50~1000
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15557744CDM2F32-475475ラバークッション50~750
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15557771CDM2F32-475-C80475ラバークッション50~750
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
15557805CDM2F32-475A475エアクッション50~1000
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15557665CDM2F32-4747ラバークッション50~750
6,200
取扱い終了
返品不可
15557701CDM2F32-470-H7BS470ラバークッション50~750
13,500
取扱い終了
返品不可
15557717CDM2F32-470-H7BWLS470ラバークッション50~750
14,650
取扱い終了
返品不可
15557762CDM2F32-475-C73L475ラバークッション50~750
15,450
取扱い終了
返品不可
15557796CDM2F32-475-H7BWL3475ラバークッション50~750
23,650
取扱い終了
返品不可
15557832CDM2F32-475A-C73L475エアクッション50~1000
17,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15557674CDM2F32-47049289372CDM2F32-470ZCDM2F32-470 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289372CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15557683CDM2F32-470-C7334931566CDM2F32-470Z-A93CDM2F32-470-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-470Z) SMC 34931566CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-470Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15557692CDM2F32-470-C73L34931584CDM2F32-470Z-A93LCDM2F32-470-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-470Z) SMC 34931584CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-470Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15557735CDM2F32-470A-C73L34931496CDM2F32-470AZ-A93LCDM2F32-470A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-470AZ) SMC 34931496CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-470AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15557744CDM2F32-47534931697CDM2F32-475ZCDM2F32-475 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-475Z) SMC 34931697CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-475Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15557771CDM2F32-475-C8034931715CDM2F32-475Z-A90CDM2F32-475-C80 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-475Z) SMC 34931715CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-475Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15557805CDM2F32-475A49289808CDM2F32-475AZCDM2F32-475A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289808CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする