エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全128種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
128種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15577694CDM2F32F-3030ラバークッション50~750
7,430
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577703CDM2F32F-30-C7330ラバークッション50~750
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577712CDM2F32F-30-C73L30ラバークッション50~750
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577721CDM2F32F-30AJ-C7330エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577737CDM2F32F-30AK30エアクッション50~1000
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578936CDM2F32F-32-H7BL32ラバークッション50~750
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578945CDM2F32F-35A-B5435エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577746CDM2F32F-300300ラバークッション50~750
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577755CDM2F32F-300-A33A300ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577764CDM2F32F-300-A34A300ラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577773CDM2F32F-300-A44A300ラバークッション50~750
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577782CDM2F32F-300-B54300ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577791CDM2F32F-300-B59W300ラバークッション50~750
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577807CDM2F32F-300-C73300ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577816CDM2F32F-300-C73C300ラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577825CDM2F32F-300-C76300ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577834CDM2F32F-300-G39A300ラバークッション50~750
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577843CDM2F32F-300-H7A1300ラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577852CDM2F32F-300-H7A2300ラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577861CDM2F32F-300-H7B300ラバークッション50~750
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577877CDM2F32F-300-H7BW300ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577886CDM2F32F-300-H7C300ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577895CDM2F32F-300-H7NF300ラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577904CDM2F32F-300-H7NW300ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577913CDM2F32F-300-H7NWS300ラバークッション50~750
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577922CDM2F32F-300-H7PW300ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577931CDM2F32F-300-K39A300ラバークッション50~750
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577947CDM2F32F-300A300エアクッション50~1000
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577956CDM2F32F-300A-A33A300エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577965CDM2F32F-300A-A34A300エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577974CDM2F32F-300A-A44A300エアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577983CDM2F32F-300A-B54300エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15577992CDM2F32F-300A-B59W300エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578001CDM2F32F-300A-C73300エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578017CDM2F32F-300A-C73C300エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578026CDM2F32F-300A-C76300エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578035CDM2F32F-300A-G39A300エアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578044CDM2F32F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578053CDM2F32F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578062CDM2F32F-300A-H7B300エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578071CDM2F32F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578087CDM2F32F-300A-H7BWL300エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578096CDM2F32F-300A-H7C300エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578105CDM2F32F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578114CDM2F32F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578123CDM2F32F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578132CDM2F32F-300A-K39A300エアクッション50~1000
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578141CDM2F32F-300A-M9BWL300エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578157CDM2F32F-300AJ300エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15578166CDM2F32F-300AJ-A33A300エアクッション50~1000
30,250
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする