曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15385176CDM2FZ25F-75ラバークッション50~750
7,480
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385185CDM2FZ25F-75-A33Aラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385194CDM2FZ25F-75-A34Aラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385203CDM2FZ25F-75-A44Aラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385212CDM2FZ25F-75-B54ラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385221CDM2FZ25F-75-B59Wラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385237CDM2FZ25F-75-C73ラバークッション50~750
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385246CDM2FZ25F-75-C73Cラバークッション50~750
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385255CDM2FZ25F-75-C76ラバークッション50~750
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385264CDM2FZ25F-75-G39Aラバークッション50~750
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385273CDM2FZ25F-75-H7A1ラバークッション50~750
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385282CDM2FZ25F-75-H7A2ラバークッション50~750
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385291CDM2FZ25F-75-H7Bラバークッション50~750
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385307CDM2FZ25F-75-H7BWラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385316CDM2FZ25F-75-H7Cラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385325CDM2FZ25F-75-H7NFラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385334CDM2FZ25F-75-H7NWラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385343CDM2FZ25F-75-H7PWラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385352CDM2FZ25F-75-K39Aラバークッション50~750
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385361CDM2FZ25F-75Aエアクッション50~1000
9,190
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385377CDM2FZ25F-75A-B59Wエアクッション50~1000
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385386CDM2FZ25F-75A-C73エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385395CDM2FZ25F-75A-C73Cエアクッション50~1000
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385404CDM2FZ25F-75A-C73Lエアクッション50~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385413CDM2FZ25F-75A-C76エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385422CDM2FZ25F-75A-H7A1エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385431CDM2FZ25F-75A-H7A2エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385447CDM2FZ25F-75A-H7Bエアクッション50~1000
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385456CDM2FZ25F-75A-H7BWエアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385465CDM2FZ25F-75A-H7Cエアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385474CDM2FZ25F-75A-H7NFエアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385483CDM2FZ25F-75A-H7NWエアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385492CDM2FZ25F-75A-H7PWエアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385501CDM2FZ25F-75AJエアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385517CDM2FZ25F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385526CDM2FZ25F-75AJ-C73エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385535CDM2FZ25F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385544CDM2FZ25F-75AJ-C76エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385553CDM2FZ25F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385562CDM2FZ25F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385571CDM2FZ25F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385587CDM2FZ25F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385596CDM2FZ25F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385605CDM2FZ25F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385614CDM2FZ25F-75AJ-H7NWエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385623CDM2FZ25F-75AJ-H7PWエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385632CDM2FZ25F-75AKエアクッション50~1000
15,000
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385641CDM2FZ25F-75AK-B59Wエアクッション50~1000
23,580
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385657CDM2FZ25F-75AK-C73エアクッション50~1000
19,840
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15385666CDM2FZ25F-75AK-C73Cエアクッション50~1000
21,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする