エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-50~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-50~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15412616CDM2FZ32F-50ラバークッション50~750
7,430
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412625CDM2FZ32F-50-A33Aラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412634CDM2FZ32F-50-A34Aラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412643CDM2FZ32F-50-A44Aラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412652CDM2FZ32F-50-B54ラバークッション50~750
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412661CDM2FZ32F-50-B59Wラバークッション50~750
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412677CDM2FZ32F-50-C73ラバークッション50~750
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412686CDM2FZ32F-50-C73Cラバークッション50~750
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412695CDM2FZ32F-50-C76ラバークッション50~750
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412704CDM2FZ32F-50-G39Aラバークッション50~750
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412713CDM2FZ32F-50-H7A1ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412722CDM2FZ32F-50-H7A2ラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412731CDM2FZ32F-50-H7Bラバークッション50~750
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412747CDM2FZ32F-50-H7BWラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412756CDM2FZ32F-50-H7BWLラバークッション50~750
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412765CDM2FZ32F-50-H7Cラバークッション50~750
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412774CDM2FZ32F-50-H7NFラバークッション50~750
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412783CDM2FZ32F-50-H7NWラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412792CDM2FZ32F-50-H7PWラバークッション50~750
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412801CDM2FZ32F-50-K39Aラバークッション50~750
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412817CDM2FZ32F-50Aエアクッション50~1000
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412826CDM2FZ32F-50A-A33Aエアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412835CDM2FZ32F-50A-A34Aエアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412844CDM2FZ32F-50A-A44Aエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412853CDM2FZ32F-50A-B54エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412862CDM2FZ32F-50A-B59Wエアクッション50~1000
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412871CDM2FZ32F-50A-C73エアクッション50~1000
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412887CDM2FZ32F-50A-C73Cエアクッション50~1000
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412896CDM2FZ32F-50A-C76エアクッション50~1000
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412905CDM2FZ32F-50A-G39Aエアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412914CDM2FZ32F-50A-H7A1エアクッション50~1000
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412923CDM2FZ32F-50A-H7A2エアクッション50~1000
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412932CDM2FZ32F-50A-H7Bエアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412941CDM2FZ32F-50A-H7BWエアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412957CDM2FZ32F-50A-H7Cエアクッション50~1000
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412966CDM2FZ32F-50A-H7NFエアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412975CDM2FZ32F-50A-H7NWエアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412984CDM2FZ32F-50A-H7PWエアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15412993CDM2FZ32F-50A-K39Aエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413002CDM2FZ32F-50AJエアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413011CDM2FZ32F-50AJ-A33Aエアクッション50~1000
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413027CDM2FZ32F-50AJ-A34Aエアクッション50~1000
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413036CDM2FZ32F-50AJ-A44Aエアクッション50~1000
28,160
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413045CDM2FZ32F-50AJ-B54エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413054CDM2FZ32F-50AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413063CDM2FZ32F-50AJ-C73エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413072CDM2FZ32F-50AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413081CDM2FZ32F-50AJ-C76エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413097CDM2FZ32F-50AJ-G39Aエアクッション50~1000
27,170
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413106CDM2FZ32F-50AJ-H7A1エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする