エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15429732CDM2FZ40-600-B54S600ラバークッション50~750
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15429784CDM2FZ40-600-M9BW600ラバークッション50~750
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15429793CDM2FZ40-600-M9BWL600ラバークッション50~750
25,960
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15429811CDM2FZ40-600A-B54L600エアクッション50~1000
28,710
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15429924CDM2FZ40-650-C73650ラバークッション50~750
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15429933CDM2FZ40-650A650エアクッション50~1000
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15429951CDM2FZ40-670A-C73670エアクッション50~1000
26,240
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15429671CDM2FZ40-6060ラバークッション50~750
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15429881CDM2FZ40-65A-H7A165エアクッション50~1000
17,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15429714CDM2FZ40-600600ラバークッション50~750
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15429723CDM2FZ40-600-B54600ラバークッション50~750
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15429757CDM2FZ40-600-C73L3600ラバークッション50~750
24,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15429827CDM2FZ40-600A-C73L600エアクッション50~1000
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15429836CDM2FZ40-600A-C73L3600エアクッション50~1000
26,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15429845CDM2FZ40-600A-H7BWL600エアクッション50~1000
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15429854CDM2FZ40-620A-C73CZ620エアクッション50~1000
25,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15429915CDM2FZ40-650650ラバークッション50~750
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15429687CDM2FZ40-60-C7360ラバークッション50~750
13,950
取扱い終了
返品不可
15429696CDM2FZ40-60-H7BAL60ラバークッション50~750
19,750
取扱い終了
返品不可
15429705CDM2FZ40-60A-C73LS60エアクッション50~1000
13,400
取扱い終了
返品不可
15429863CDM2FZ40-65A65エアクッション50~1000
11,050
取扱い終了
返品不可
15429872CDM2FZ40-65A-B5465エアクッション50~1000
18,150
取扱い終了
返品不可
15429897CDM2FZ40-65A-H7A1L65エアクッション50~1000
18,150
取扱い終了
返品不可
15429906CDM2FZ40-65A-H7A1Z65エアクッション50~1000
18,850
取扱い終了
返品不可
15429741CDM2FZ40-600-C73L600ラバークッション50~750
21,900
取扱い終了
返品不可
15429766CDM2FZ40-600-H7B600ラバークッション50~750
23,300
取扱い終了
返品不可
15429775CDM2FZ40-600-H7BL600ラバークッション50~750
23,900
取扱い終了
返品不可
15429802CDM2FZ40-600A-B54600エアクッション50~1000
25,500
取扱い終了
返品不可
15429942CDM2FZ40-650A-H7BAL650エアクッション50~1000
29,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15429671CDM2FZ40-6034990113CDM2FZ40-60ZCDM2FZ40-60 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-60Z) SMC 34990113CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-60Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15429881CDM2FZ40-65A-H7A134990217CDM2FZ40-65AZ-M9NCDM2FZ40-65A-H7A1 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-65AZ) SMC 34990217CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-65AZ)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15429714CDM2FZ40-60034990077CDM2FZ40-600ZCDM2FZ40-600 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600Z) SMC 34990077CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15429723CDM2FZ40-600-B5434990095CDM2FZ40-600Z-B54CDM2FZ40-600-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600Z) SMC 34990095CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15429757CDM2FZ40-600-C73L334990086CDM2FZ40-600Z-A93L3CDM2FZ40-600-C73L3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600Z) SMC 34990086CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600Z)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15429827CDM2FZ40-600A-C73L34990025CDM2FZ40-600AZ-A93LCDM2FZ40-600A-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600AZ) SMC 34990025CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600AZ)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15429836CDM2FZ40-600A-C73L334990043CDM2FZ40-600AZ-A93L3CDM2FZ40-600A-C73L3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600AZ) SMC 34990043CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600AZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15429845CDM2FZ40-600A-H7BWL34990052CDM2FZ40-600AZ-M9BWLCDM2FZ40-600A-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600AZ) SMC 34990052CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-600AZ)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15429854CDM2FZ40-620A-C73CZ34990156CDM2FZ40-620AZ-C73CZCDM2FZ40-620A-C73CZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-620AZ) SMC 34990156CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-620AZ)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15429915CDM2FZ40-65034990192CDM2FZ40-650ZCDM2FZ40-650 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-650Z) SMC 34990192CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-650Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする