曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15440607CDM2FZ40F-75ラバークッション50~750
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440616CDM2FZ40F-75-A33Aラバークッション50~750
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440625CDM2FZ40F-75-A34Aラバークッション50~750
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440634CDM2FZ40F-75-A44Aラバークッション50~750
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440643CDM2FZ40F-75-B54ラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440652CDM2FZ40F-75-B59Wラバークッション50~750
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440661CDM2FZ40F-75-C73ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440677CDM2FZ40F-75-C73Cラバークッション50~750
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440686CDM2FZ40F-75-C76ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440695CDM2FZ40F-75-G39Aラバークッション50~750
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440704CDM2FZ40F-75-H7A1ラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440713CDM2FZ40F-75-H7A2ラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440722CDM2FZ40F-75-H7Bラバークッション50~750
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440731CDM2FZ40F-75-H7BWラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440747CDM2FZ40F-75-H7Cラバークッション50~750
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440756CDM2FZ40F-75-H7NFラバークッション50~750
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440765CDM2FZ40F-75-H7NWラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440774CDM2FZ40F-75-H7PWラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440783CDM2FZ40F-75-K39Aラバークッション50~750
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440792CDM2FZ40F-75Aエアクッション50~1000
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440801CDM2FZ40F-75A-A33Aエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440817CDM2FZ40F-75A-A34Aエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440826CDM2FZ40F-75A-A44Aエアクッション50~1000
27,500
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440835CDM2FZ40F-75A-B54エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440844CDM2FZ40F-75A-B59Wエアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440853CDM2FZ40F-75A-C73エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440862CDM2FZ40F-75A-C73Cエアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440871CDM2FZ40F-75A-C76エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440887CDM2FZ40F-75A-G39Aエアクッション50~1000
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440896CDM2FZ40F-75A-H7A1エアクッション50~1000
20,020
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440905CDM2FZ40F-75A-H7A2エアクッション50~1000
20,020
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440914CDM2FZ40F-75A-H7Bエアクッション50~1000
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440923CDM2FZ40F-75A-H7BWエアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440932CDM2FZ40F-75A-H7Cエアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440941CDM2FZ40F-75A-H7NFエアクッション50~1000
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440957CDM2FZ40F-75A-H7NWエアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440966CDM2FZ40F-75A-H7PWエアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440975CDM2FZ40F-75A-K39Aエアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440984CDM2FZ40F-75AJエアクッション50~1000
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15440993CDM2FZ40F-75AJ-A33Aエアクッション50~1000
28,440
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15441002CDM2FZ40F-75AJ-A34Aエアクッション50~1000
28,440
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15441011CDM2FZ40F-75AJ-A44Aエアクッション50~1000
31,850
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15441027CDM2FZ40F-75AJ-B54エアクッション50~1000
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15441036CDM2FZ40F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
25,800
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15441045CDM2FZ40F-75AJ-C73エアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15441054CDM2FZ40F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15441063CDM2FZ40F-75AJ-C76エアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15441072CDM2FZ40F-75AJ-G39Aエアクッション50~1000
30,860
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15441081CDM2FZ40F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15441097CDM2FZ40F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする