エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15651921CDM2G20F-75ラバークッション50~750
6,990
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
15651937CDM2G20F-75-A33Aラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15651946CDM2G20F-75-A34Aラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15651955CDM2G20F-75-A44Aラバークッション50~750
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15651964CDM2G20F-75-B54ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15651973CDM2G20F-75-B59Wラバークッション50~750
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15651982CDM2G20F-75-C73ラバークッション50~750
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15651991CDM2G20F-75-C73Cラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652007CDM2G20F-75-C76ラバークッション50~750
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652016CDM2G20F-75-G39Aラバークッション50~750
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652025CDM2G20F-75-H7A1ラバークッション50~750
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652034CDM2G20F-75-H7A2ラバークッション50~750
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652043CDM2G20F-75-H7Bラバークッション50~750
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652052CDM2G20F-75-H7BWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652061CDM2G20F-75-H7Cラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652077CDM2G20F-75-H7NFラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652086CDM2G20F-75-H7NWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652095CDM2G20F-75-H7PWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652104CDM2G20F-75-K39Aラバークッション50~750
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652113CDM2G20F-75Aエアクッション50~1000
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652122CDM2G20F-75A-B59Wエアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652131CDM2G20F-75A-C73エアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652147CDM2G20F-75A-C73Cエアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652156CDM2G20F-75A-C76エアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652165CDM2G20F-75A-H7A1エアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652174CDM2G20F-75A-H7A2エアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652183CDM2G20F-75A-H7Bエアクッション50~1000
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652192CDM2G20F-75A-H7BWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652201CDM2G20F-75A-H7Cエアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652217CDM2G20F-75A-H7NFエアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652226CDM2G20F-75A-H7NWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652235CDM2G20F-75A-H7PWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652244CDM2G20F-75AJエアクッション50~1000
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652253CDM2G20F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652262CDM2G20F-75AJ-C73エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652271CDM2G20F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652287CDM2G20F-75AJ-C76エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652296CDM2G20F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652305CDM2G20F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652314CDM2G20F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652323CDM2G20F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652332CDM2G20F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652341CDM2G20F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652357CDM2G20F-75AJ-H7NWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652366CDM2G20F-75AJ-H7PWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652375CDM2G20F-75AKエアクッション50~1000
14,500
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652384CDM2G20F-75AK-B59Wエアクッション50~1000
23,080
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652393CDM2G20F-75AK-C73エアクッション50~1000
19,340
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652402CDM2G20F-75AK-C73Cエアクッション50~1000
20,660
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15652411CDM2G20F-75AK-C76エアクッション50~1000
19,340
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする