エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15673016CDM2G25F-75ラバークッション50~750
7,480
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673025CDM2G25F-75-A33Aラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673034CDM2G25F-75-A34Aラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673043CDM2G25F-75-A44Aラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673052CDM2G25F-75-B54ラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673061CDM2G25F-75-B59Wラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673077CDM2G25F-75-C73ラバークッション50~750
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673086CDM2G25F-75-C73Cラバークッション50~750
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673095CDM2G25F-75-C76ラバークッション50~750
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673104CDM2G25F-75-G39Aラバークッション50~750
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673113CDM2G25F-75-H7A1ラバークッション50~750
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673122CDM2G25F-75-H7A2ラバークッション50~750
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673131CDM2G25F-75-H7Bラバークッション50~750
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673147CDM2G25F-75-H7BWラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673156CDM2G25F-75-H7Cラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673165CDM2G25F-75-H7NFラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673174CDM2G25F-75-H7NWラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673183CDM2G25F-75-H7PWラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673192CDM2G25F-75-K39Aラバークッション50~750
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673201CDM2G25F-75Aエアクッション50~1000
9,190
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673217CDM2G25F-75A-B59Wエアクッション50~1000
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673226CDM2G25F-75A-C73エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673235CDM2G25F-75A-C73Cエアクッション50~1000
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673244CDM2G25F-75A-C76エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673253CDM2G25F-75A-H7A1エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673262CDM2G25F-75A-H7A2エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673271CDM2G25F-75A-H7Bエアクッション50~1000
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673287CDM2G25F-75A-H7BWエアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673296CDM2G25F-75A-H7Cエアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673305CDM2G25F-75A-H7NFエアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673314CDM2G25F-75A-H7NWエアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673323CDM2G25F-75A-H7PWエアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673332CDM2G25F-75AJエアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673341CDM2G25F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673357CDM2G25F-75AJ-C73エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673366CDM2G25F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673375CDM2G25F-75AJ-C76エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673384CDM2G25F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673393CDM2G25F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673402CDM2G25F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673411CDM2G25F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673427CDM2G25F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673436CDM2G25F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673445CDM2G25F-75AJ-H7NWエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673454CDM2G25F-75AJ-H7PWエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673463CDM2G25F-75AKエアクッション50~1000
15,000
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673472CDM2G25F-75AK-B59Wエアクッション50~1000
23,580
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673481CDM2G25F-75AK-C73エアクッション50~1000
19,840
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673497CDM2G25F-75AK-C73Cエアクッション50~1000
21,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15673506CDM2G25F-75AK-C76エアクッション50~1000
19,840
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする