エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側フランジ形使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15724231CDM2G40F-75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724247CDM2G40F-75-A33A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724256CDM2G40F-75-A34A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724265CDM2G40F-75-A44A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724274CDM2G40F-75-B54複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724283CDM2G40F-75-B59W複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724292CDM2G40F-75-C73複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724301CDM2G40F-75-C73C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724317CDM2G40F-75-C76複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724326CDM2G40F-75-G39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724335CDM2G40F-75-H7A1複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724344CDM2G40F-75-H7A2複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724353CDM2G40F-75-H7B複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724362CDM2G40F-75-H7BW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724371CDM2G40F-75-H7C複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724387CDM2G40F-75-H7NF複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724396CDM2G40F-75-H7NW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724405CDM2G40F-75-H7PW複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724414CDM2G40F-75-K39A複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724423CDM2G40F-75A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724432CDM2G40F-75A-A33A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724441CDM2G40F-75A-A34A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724457CDM2G40F-75A-A44A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,500
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724466CDM2G40F-75A-B54複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724475CDM2G40F-75A-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724484CDM2G40F-75A-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724493CDM2G40F-75A-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724502CDM2G40F-75A-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724511CDM2G40F-75A-G39A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724527CDM2G40F-75A-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,020
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724536CDM2G40F-75A-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,020
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724545CDM2G40F-75A-H7B複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724554CDM2G40F-75A-H7BW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724563CDM2G40F-75A-H7C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724572CDM2G40F-75A-H7NF複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724581CDM2G40F-75A-H7NW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724597CDM2G40F-75A-H7PW複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724606CDM2G40F-75A-K39A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724615CDM2G40F-75AJ複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724624CDM2G40F-75AJ-A33A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,440
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724633CDM2G40F-75AJ-A34A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,440
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724642CDM2G40F-75AJ-A44A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
31,850
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724651CDM2G40F-75AJ-B54複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724667CDM2G40F-75AJ-B59W複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,800
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724676CDM2G40F-75AJ-C73複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724685CDM2G40F-75AJ-C73C複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724694CDM2G40F-75AJ-C76複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724703CDM2G40F-75AJ-G39A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
30,860
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724712CDM2G40F-75AJ-H7A1複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15724721CDM2G40F-75AJ-H7A2複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする