曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22237714CDM2HB25-150Z-A93LS150
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
15753464CDM2HB25-150150
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15753561CDM2HB25-150-C73LS150
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15754094CDM2HB25-160160
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15754112CDM2HB25-165165
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15754121CDM2HB25-165-A33A165
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15754164CDM2HB25-175175
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15753455CDM2HB25-1515
5,300
取扱い終了
返品不可
15753193CDM2HB25-125J-H7BW125
18,850
取扱い終了
返品不可
15753202CDM2HB25-125J-H7C125
18,350
取扱い終了
返品不可
15753211CDM2HB25-125J-H7NF125
19,150
取扱い終了
返品不可
15753227CDM2HB25-125J-H7NW125
18,850
取扱い終了
返品不可
15753236CDM2HB25-125J-H7PW125
18,850
取扱い終了
返品不可
15753245CDM2HB25-125J-K39A125
23,050
取扱い終了
返品不可
15753254CDM2HB25-125K125
12,240
取扱い終了
返品不可
15753263CDM2HB25-125K-A33A125
22,440
取扱い終了
返品不可
15753272CDM2HB25-125K-A34A125
22,440
取扱い終了
返品不可
15753281CDM2HB25-125K-A44A125
25,540
取扱い終了
返品不可
15753297CDM2HB25-125K-B54125
19,340
取扱い終了
返品不可
15753306CDM2HB25-125K-B59W125
20,040
取扱い終了
返品不可
15753315CDM2HB25-125K-C73125
16,640
取扱い終了
返品不可
15753324CDM2HB25-125K-C73C125
17,840
取扱い終了
返品不可
15753333CDM2HB25-125K-C76125
16,640
取扱い終了
返品不可
15753342CDM2HB25-125K-G39A125
24,640
取扱い終了
返品不可
15753351CDM2HB25-125K-H7A1125
18,740
取扱い終了
返品不可
15753367CDM2HB25-125K-H7A2125
18,740
取扱い終了
返品不可
15753376CDM2HB25-125K-H7B125
18,640
取扱い終了
返品不可
15753385CDM2HB25-125K-H7BW125
20,340
取扱い終了
返品不可
15753394CDM2HB25-125K-H7C125
19,840
取扱い終了
返品不可
15753403CDM2HB25-125K-H7NF125
20,640
取扱い終了
返品不可
15753412CDM2HB25-125K-H7NW125
20,340
取扱い終了
返品不可
15753421CDM2HB25-125K-H7PW125
20,340
取扱い終了
返品不可
15753437CDM2HB25-125K-K39A125
24,540
取扱い終了
返品不可
15753446CDM2HB25-130-H7BAZ130
17,350
取扱い終了
返品不可
15753473CDM2HB25-150-A33A150
16,750
取扱い終了
返品不可
15753482CDM2HB25-150-A34A150
16,750
取扱い終了
返品不可
15753491CDM2HB25-150-A44A150
19,850
取扱い終了
返品不可
15753507CDM2HB25-150-B53150
13,650
取扱い終了
返品不可
15753516CDM2HB25-150-B54150
13,650
取扱い終了
返品不可
15753525CDM2HB25-150-B59W150
14,350
取扱い終了
返品不可
15753534CDM2HB25-150-C73150
10,950
取扱い終了
返品不可
15753543CDM2HB25-150-C73C150
12,150
取扱い終了
返品不可
15753552CDM2HB25-150-C73L150
11,550
取扱い終了
返品不可
15753586CDM2HB25-150-C76150
10,950
取扱い終了
返品不可
15753577CDM2HB25-150-C733150
13,300
取扱い終了
返品不可
15753595CDM2HB25-150-G39A150
18,950
取扱い終了
返品不可
15753604CDM2HB25-150-H7A1150
13,050
取扱い終了
返品不可
15753613CDM2HB25-150-H7A2150
13,050
取扱い終了
返品不可
15753622CDM2HB25-150-H7B150
12,950
取扱い終了
返品不可
15753631CDM2HB25-150-H7BL150
13,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15753464CDM2HB25-15035005355CDM2HB25-150ZCDM2HB25-150 CD Series(CDM2HB25) SMC 35005355CD Series(CDM2HB25)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15753561CDM2HB25-150-C73LS22237714CDM2HB25-150Z-A93LSCDM2HB25-150-C73LS エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-1~) SMC 22237714エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB25-1~)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15754094CDM2HB25-16049291978CDM2HB25-160ZCDM2HB25-160 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291978CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15754112CDM2HB25-16549291987CDM2HB25-165ZCDM2HB25-165 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291987CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15754121CDM2HB25-165-A33A35005678CDM2HB25-165Z-A33ACDM2HB25-165-A33A CD Series(CDM2HB25) SMC 35005678CD Series(CDM2HB25)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15754164CDM2HB25-17535005364CDM2HB25-175ZCDM2HB25-175 CD Series(CDM2HB25) SMC 35005364CD Series(CDM2HB25)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする